絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(10)
  • SMC(394)
  • DESCO(285)
  • RS PRO(202)
  • ホーザン(118)
  • エスコ(105)
  • SCS(86)
  • ベッセル(85)
  • audio-technica(70)
  • アズワン(68)
  • アキレス(66)
  • コガネイ(50)
  • カスガ(KASUGA)(47)
  • シシド静電気(45)
  • TRUSCO(42)
  • アズピュア(アズワン)(42)
  • TGK(東京硝子器械)(37)
  • AMPHENOL(34)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • HAKKO(白光)(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター LINKMANACアダプターLINKMAN
2,098税込2,308
1個
当日出荷
24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグLINKMAN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62
ACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグLINKMAN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:3A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-61
ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-57
ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグLINKMAN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:5A●容量:25W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-60
ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ LINKMANACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグLINKMAN
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:19V●出力電流:3.43A●容量:65.17W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径1.7mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2217-10
ACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグLINKMAN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:0.6A●容量:7.2W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-55
ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグLINKMAN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:1A●容量:5W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-54

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品