ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。
仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)390
最高使用圧力(MPa)0.68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)300
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33
エアー取付ねじRc1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。