絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(24)
  • エスコ(15)
  • アズワン(8)
  • アキレス(7)
  • ベッセル(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • アズピュア(アズワン)(6)
  • 森松(5)
  • テラモト(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • HAKKO(白光)(4)
  • エクシール(4)
  • DESCO(4)
  • ケンエー(4)
  • SCS(3)
  • SMC(2)
  • エンジニア(2)
  • オカモト[安全靴・作業靴](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

静電気対策用品 :「2mm」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ESDラック RS PRORS PRO ESDラックRS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黄 紙 12 x 12mm RS PROESDラベル RS Pro 黄 紙 12 x 12mmRS PRO
1リール(1000個)
欠品中
仕様記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 12 mm幅 = 12mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルBS EN61340-5-1に適合. 粘着性ESDロゴペーパーラベルロール(手). 注意喚起用ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
導電性 粘着テープ RS Pro幅 12mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 12mm x 長さ 36mRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m幅 = 12mm導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm RS PROドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mmRS PRO
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = Maximum of 30mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mmオペレーティングギャップの最大 = 30mm幅 = 72mmRS Proグレード2表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ750 mmのケーブルに装着近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、アルミ製のハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループ グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 0.8 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 120 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ アルミハウジング素材RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 静電マット グレー, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRORS Pro 静電マット グレー, 600 x 1.2m, ベンチ、床用RS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = グレイ長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ RS PRO電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブRS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 1m認定規格 = EN61111 Class 0滑り止め = あり色 = Black表面形 = リブBSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 酸、オイル、低温に対する耐性 スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 . 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 工学 公共事業 構造 保守 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RS PRO ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット RS PRORS PRO ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケットRS PRO
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESDアースコード RS PRORS PRO ESDアースコードRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm RS PRORS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
電気安全マット RS PRO Black あり 2m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ RS PRO電気安全マット RS PRO Black あり 2m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブRS PRO
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
長さ = 2m厚さ = 3mm幅 = 1m認定規格 = EN61111 Class 0滑り止め = あり色 = Black表面形 = リブBSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 酸、オイル、低温に対する耐性 スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 . 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 工学 公共事業 構造 保守 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RS PRO 静電マット なし 黒, 600 mm x 1.2m, ベンチ用 RS PRORS PRO 静電マット なし 黒, 600 mm x 1.2m, ベンチ用RS PRO
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
タイプ使用 = ベンチ以下に最適: = ベンチmm色 = 黒長さ = 1.2m幅 = 600mm表面のテクスチャのタイプ = スムースEN61340-5-1に適合 = なし抵抗 = 4.4 x 1,000,000Ω材質 = ゴムIEC 61340-2-3、CEに準拠. RS PRO ESDベンチマット. RS PRO ESDベンチマットを紹介します。 静電放電によるESDに敏感なアイテムやアセンブリへの損傷を防ぐように設計されています。マットは、使用中に静電気を排出し、アイテムを接地して表面を摩耗から保護します。 これらのESDマットの使用場所 帯電防止マットは、電子半導体デバイス、電子コンピュータ、電子通信機器、集積回路などのマイクロエレクトロニクス業界のワークショップ又は高度なラボに設置する必要があります。特長と利点. . ESDベンチマット . ゴム製 . 10 mmスタッド付属 . はんだごてに対する耐性 . 洗浄が容易 . 低反射率. ESD安全性が重要な理由. ESDセーフマットは、ESD保護領域(EPA)の作成に役立ちます。これは、表面、物体、人及びESDの影響を受けやすい機器(ESD)のすべてが同じ電位に保たれた定義されたスペースです。これは、ゴムなどの帯電防止材を使用することで実現されます。マットは作業台のベンチ又は床に使用することができます。ESDセーフ手袋とESDセーフ靴を使用して、最適な個人の接地と保護を実現することもできます。静電放電により安全上の問題が発生し、電気部品が損傷するおそれがあるため、EPAを作ることが重要です。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RS PRO 帯電防止リストバンド RS PRORS PRO 帯電防止リストバンドRS PRO
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス RS PRORS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックスRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス RS PRORS Pro ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックスRS PRO
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = アースボンディングボックスコネクタタイプ = 10 mm x 2 4 mソケット x 1終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングポイントボックス. ベンチトップに取り付け 最大3名の作業者をアース接続可能 リング端子付きの2 mアースリード付属 粘着パッドを使用して簡単取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDスナップ スタッド&スナップ RS PRORS Pro ESDスナップ スタッド&スナップRS PRO
15,980税込17,578
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = スタッド&スナップコネクタタイプ = 10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. プレススタッド. 2部品導電オス及びメススタッドRoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白 RS PROドア / 窓のスイッチ RS PRO 白RS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = 5mm色 = 白高さ = 30.2 mm幅 = 20 (Dia.)mmRS Proグレード2埋込型アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着する埋込型スイッチです。 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。常時開 + 監視ループコンタクト グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRORS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = 青長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
ドア / 窓のスイッチ RS PRO RS PROドア / 窓のスイッチ RS PRORS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = 5mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mm幅 = 72mmRS PRO V19
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS PRO RS PROドア / 窓のスイッチ RS PRORS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = 5mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mm幅 = 72mmRS PRO 19
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パーツボックス仕切り RS PRORS PRO パーツボックス仕切りRS PRO
5,398税込5,938
1袋(24個)
7日以内出荷
仕様タイプ:ディバイダ●仕切り:24●引き出しの奥行き:2mm●引き出しの長さ:87mm●引き出しの幅:49mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
RS PRO 静電マット RS PRORS PRO 静電マットRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS Pro ESDアースコード, 1.8m RS PRORS Pro ESDアースコード, 1.8mRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - バナナプラグ/ワニクリップスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 2MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
RS Pro ESDアースコード, 3.6m RS PRORS Pro ESDアースコード, 3.6mRS PRO
3,100税込3,410
1個
7日以内出荷
仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - バナナプラグ/ワニクリップスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 3.6mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 2MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
RS Pro ESDスナップ スタッド&スナップ RS PRORS Pro ESDスナップ スタッド&スナップRS PRO
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = スタッド&スナップコネクタタイプ = 10 mmソケットEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. プレススタッド. 2部品導電オス及びメススタッドRoHS指令(10物質対応)対応

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品