絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(394)
  • DESCO(285)
  • RS PRO(202)
  • ホーザン(118)
  • エスコ(105)
  • SCS(86)
  • ベッセル(85)
  • audio-technica(70)
  • アズワン(68)
  • アキレス(66)
  • コガネイ(50)
  • カスガ(KASUGA)(47)
  • シシド静電気(45)
  • TRUSCO(42)
  • アズピュア(アズワン)(42)
  • TGK(東京硝子器械)(37)
  • AMPHENOL(34)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • HAKKO(白光)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ基板型AC-DC電源 ZWS-BシリーズTDKラムダ
2,698税込2,968
1台
94日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ通信機器計測機器FA機器トラスコ品番806-9291最大出力(W)15定格出力電圧(V)5入力電圧範囲(V)AC85~265、DC120~370最大出力電流(A)3
FA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズ TDKラムダFA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズTDKラムダ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
DINレールに対応しています。電力変換効率87%、高電力密度 0.21W/[[CM3]]です。電圧低下アラームランプを標準装備しています。動作周囲温度は-10~+50℃で100%負荷使用可能です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に。高さ(mm)97奥行(mm)110定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)AC85~132/170~265RoHS指令(10物質対応)対応

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品