特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。 放電針脱着メンテナンスが簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット 質量(g)60 タイプ標準タイプ 出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン) 電源DC24V±5% 表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下) 使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気) 消費電流(mA)約70 使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと) 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5 イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時) 除電時間(秒)0.5以下 消費エア流量(L/min[ANR])280 オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

タイプ標準タイプ 定格出力DC24V、1A 定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.58A
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷


小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。 幅の広いワークを高速除電。 CEマーキング適合品。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(kg)約2.1 電源(V)DC24±5% 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120.5×308×118 消費電流(mA)260 最大風量(m3/min)1.3(風量調整ツマミによる無段階調節) 使用環境室内0~40(結露なきこと) 表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯 イオンバランス±15V 除電時間(秒)2以下 オゾン発生量(ppm)0.03以下
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(g)400 電源DC24V±5% 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100 消費電流(mA)240 最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階) 使用環境室内0~40℃(結露なきこと) 表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯 イオンバランス±10V 除電時間(秒)3以下 オゾン発生量(ppm)0.04以下
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。「インラインの静電気監視」に最適な小形センサ登場!ハンディタイプの測定器では難しかった、インラインの静電気測定、常時監視ができます。
ケーブルUSB(mini-B)オス⇔USB(A)オス
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。EPセンサは生産ライン稼働中に静電気測定、常時監視が可能です。オールインワン設計により、アンプ等など介さずに外部制御機器へ接続可能です。
1個
389 税込428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷

付属品固定ねじ2個 タイプ標準タイプ ノズルチューブ先端フラットノズルユニット
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

仕様60°タイプ 付属品固定ねじ2個 タイプ標準タイプ ノズルチューブ先端シャワーノズルユニット
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

付属品固定ねじ2個 タイプ標準タイプ 呼び寸法(mm)200 ノズルチューブ先端バーノズルユニット
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ低発塵タイプ 呼び寸法(mm)500 ノズルストレートバー
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ標準タイプ 呼び寸法(mm)500 ノズルストレートバー
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ低発塵タイプ 呼び寸法(mm)400 ノズルベンダー
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ標準タイプ 呼び寸法(mm)400 ノズルベンダー
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ低発塵タイプ 呼び寸法(mm)300 ノズルベンダー
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ標準タイプ 呼び寸法(mm)300 ノズルベンダー
1個
特価
9,198 税込10,118
当日出荷

付属品固定用ピン タイプ低発塵タイプ 呼び寸法(mm)300 ノズルストレートバー
1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ標準タイプ 呼び寸法(mm)300 ノズルストレートバー
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ標準タイプ 呼び寸法(mm)200 ノズルスパイラルバー
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ標準タイプ 呼び寸法(mm)200 ノズルフリーマウントL形バー
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ低発塵タイプ 呼び寸法(mm)200 ノズルストレートバー
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ標準タイプ 呼び寸法(mm)200 ノズルストレートバー
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ標準タイプ 呼び寸法(mm)100 ノズルL形バー
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ低発塵タイプ 呼び寸法(mm)100 ノズルベンダー
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ標準タイプ 呼び寸法(mm)100 ノズルベンダー
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

付属品固定用ピン タイプ標準タイプ 呼び寸法(mm)100 ノズルストレートバー
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

付属品シリコンチューブ(500mm)、チューブホルダ、固定ねじ2個 タイプ省エアタイプ ノズルチューブ
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。 高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。 放電針脱着が簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット 質量(g)75 タイプ省エアタイプ 出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン) 電源DC24V±5% 表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下) 使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気) 消費電流(mA)約70 使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと) 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5 イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時) 除電時間(秒)0.8以下 消費エア流量(L/min[ANR])60 オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個 長さ(mm)850 ノズル標準流量 材質(放電針)シリコン
1個
149,800 税込164,780
25日以内出荷

仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個 長さ(mm)850 ノズル小流量 材質(放電針)タングステン
1個
99,980 税込109,978
25日以内出荷

仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個 長さ(mm)850 ノズル標準流量 材質(放電針)タングステン
1個
99,980 税込109,978
20日以内出荷

仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個 長さ(mm)600 ノズル標準流量 材質(放電針)シリコン
1個
119,800 税込131,780
25日以内出荷

仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個 長さ(mm)600 ノズル小流量 材質(放電針)タングステン
1個
92,980 税込102,278
31日以内出荷

仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個 長さ(mm)600 ノズル標準流量 材質(放電針)タングステン
1個
92,980 税込102,278
10日以内出荷

仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個 長さ(mm)350 ノズル標準流量 材質(放電針)シリコン
1個
98,980 税込108,878
25日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります