絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(395)
  • DESCO(286)
  • RS PRO(205)
  • エスコ(124)
  • ホーザン(120)
  • ベッセル(86)
  • SCS(86)
  • アズワン(74)
  • audio-technica(73)
  • アキレス(66)
  • コガネイ(50)
  • カスガ(KASUGA)(48)
  • シシド静電気(46)
  • アズピュア(アズワン)(43)
  • TRUSCO(42)
  • TGK(東京硝子器械)(37)
  • AMPHENOL(37)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • HAKKO(白光)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電除去腕バンド コクゴ静電除去腕バンドコクゴ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
アンチスタH コクゴアンチスタHコクゴ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(200cc)ほか
当日出荷
水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)引火性が無く安全で保管も容易。水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性。(表面接触角が小さい液体)帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境に貢献する。強力な体積伝播性を持つ塗布剤。(塗布面と反対面の無帯電化が可能)
用途樹脂の帯電防止剤として使用。クリーンルーム内等揮発性の物が使用できない環境でも使用可能。水ベースの為、火気の近くでも使用可能。危険物の類別非危険物
導電ポリスポンジ コクゴ導電ポリスポンジコクゴ
5,798税込6,378
1枚
11日以内出荷から47日以内出荷
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用材質ポリエチレン幅(mm)1000長さ(m)1電気抵抗値105Ω~106Ω
コートロンV コクゴコートロンVコクゴ
42,980税込47,278
1個(18L)
8日以内出荷
アルコールベースの帯電防止剤。
用途樹脂の帯電防止用途に使用。樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。危険物の類別非危険物
STAT-FDM規格袋 コクゴSTAT-FDM規格袋コクゴ
49,980税込54,978
1ケース(50枚)
12日以内出荷
粉体用に特化された包装材!医薬中間体原料に最適!省告示第370号粉体に移行する物質を除外した素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D、ASTM-D257規格に準拠強靭なフィルム物性と安定した強度のヒートシール袋低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持
用途プラスチック缶、ドラム缶、カートン箱等の内袋
STAT-3S規格袋 コクゴSTAT-3S規格袋コクゴ
8,998税込9,898
1ケース(2000枚)ほか
12日以内出荷
高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が持続します。
表面抵抗率(Ω)外面:1011以下 内面:1010以下
導電ポリスポンジ コクゴ導電ポリスポンジコクゴ
2,198税込2,418
1枚
11日以内出荷から14日以内出荷
導電性、黒色半硬質発泡
用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型材質ポリエチレン幅(mm)1000長さ(m)1電気抵抗値105Ω~106Ω
エレリーク 標準品 コクゴエレリーク 標準品コクゴ
79,980税込87,978
1巻(10m)
5日以内出荷
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用しております。長尺のゴムシートなので、任意の形状に加工できます。消防法の耐炎性を保持しているため、半田ゴテを使用する製造ラインでもご使用頂けます。
用途IC工場のフロアー・作業台各種電子部品組立工場のフロアーコンピュータ室・クリーンルームのフロアー爆発防止作業床・作業台・工場等の人体電撃ショックの防止電気抵抗値1×106Ω(平均)
PFカラーセイデンマット コクゴPFカラーセイデンマットコクゴ
119,800税込131,780
1巻(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/ECEPA接地抵抗:10の8乗以下
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10材質導電性ラバー
スカイポリシート コクゴスカイポリシートコクゴ
48,980税込53,878
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
非帯電性のシートで表面抵抗値は1011Ω以下です。
幅(mm)1200電気抵抗値1×106Ω以下

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品