カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(10)
- AMPHENOL(42)
- audio-technica(100)
- DESCO(293)
- HAKKO(白光)(30)
- RS PRO(215)
- SCS(85)
- SMC(404)
- TGK(東京硝子器械)(35)
- TRUSCO(42)
- アキレス(69)
- アズピュア(アズワン)(57)
- エスコ(98)
- カスガ(KASUGA)(59)
- コガネイ(50)
- シシド静電気(44)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ベッセル(85)
- ホーザン(119)
- ブランドをもっと見る

静電気除去ロープ Φ6mm
アズワン¥3,790~税込¥4,169~1本(10m)ほか当日出荷静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%色灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
静電防止スプレー
アズワン¥1,130税込¥1,2431本(300mL)当日出荷帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級Ⅱアズワン品番7-148-03危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
ICパック(チャック付)
アズワン(1件のレビュー)¥7,400~税込¥8,140~1ケース(100枚)当日出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
クリーンマット 帯電防止 厚み40μm
アズワン¥2,970~税込¥3,267~1袋(1シート×30層)翌々日出荷超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
ESDシールドバッグ(4層タイプ)
アズワン¥3,200~税込¥3,520~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
非帯電袋 非添加型
アズワン¥1,109~税込¥1,220~1ケース(100枚)当日出荷オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ
アズワン¥3,990~税込¥4,389~1袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
帯電防止PVCシート
アズワン(1件のレビュー)¥44,055税込¥48,4611巻当日出荷練り込み型です。材質PVC厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下アズワン品番4-2838-11
気化防錆袋
アズワン¥7,890~税込¥8,679~1袋(100枚)ほか当日出荷気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1防錆可能年月約5年
除電ロープ/ノレン
アズワン¥20,100~税込¥22,110~1個ほか当日出荷導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
導電疲労軽減マット
アズワン¥8,514~税込¥9,365~1個当日出荷優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。 導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム厚さ(mm)15表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9
ICパック
アズワン¥3,040~税込¥3,344~1ケース(100枚)当日出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
静電気防止ポリバッグ
アズワン¥1,030~税込¥1,133~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。仕様マチ無し、ジッパー無し材質PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
アルミ蒸着チャック袋(チャック部除く)
アズワン¥39税込¥431枚当日出荷電子部品の静電対策等にご利用いただけます。電子部品、パソコンパーツなどの持ち運びにご利用ください。仕様●サイズ:125X85mm(チャック部除く)●入数:1枚アズワン品番67-0404-65
静電気除去リストバンド
アズワン(1件のレビュー)¥3,770税込¥4,1471個当日出荷コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7コードなし
セイデンF
アズワン¥69,000税込¥75,9001枚当日出荷フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面)アズワン品番7-131-01
セキュリティバッグ 1袋 50枚入
アズワン¥3,090税込¥3,3991袋(50枚)翌々日出荷一度封をすると開封時に痕跡が残るため、輸送時に不正が行われていないかを一目で確認できます。側面に印刷が施されているため、切断して再封印しようとしてもその痕跡を残します。ボールペンで書き込み可能で、対象物の運用や管理に役立ちます。透明なので内容物に異常があった場合は一目で分かります。材質LLDPE寸法(mm)250×350×0.06耐熱温度(℃)-25~+60アズワン品番4-6662-01
静電防止ワークマット
アズワン¥7,722税込¥8,4941枚当日出荷マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格材質樹脂成型品(自己消火性素材)寸法(mm)560×350×2t色オフホワイト表面抵抗値(Ω)1×1010~1011サイズ(mm)560×350×2tアズワン品番9-5615-01
静電気防止ポリバッグ PBシリーズ
アズワン¥3,861税込¥4,2471箱(50枚)当日出荷0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1内寸法(mm)300×450表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12アズワン品番1-7054-14
静電気測定器
アズワン¥70,700税込¥77,7701個当日出荷レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。寸法(mm)148×65×37.5測定範囲0~±20.000kV質量(g)約210電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)測定精度±(5%+1digit)機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能測定距離(mm)25.4アズワン品番4-3537-01サンプリング速度2回/秒
リストストラップ(コード付きタイプ)
アズワン¥629税込¥6921個当日出荷コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。用途に応じて青と黒の2種類から選んでいただけます。コードあり
リストストラップテスター
アズワン¥12,100税込¥13,3101個当日出荷テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25本体寸法(mm)40×35×15電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
静電気対策用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













































![ESD対策清掃用ブラシ GB[制御機器] ESD対策清掃用ブラシ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140572-261106-02.jpg)