絞り込み
ブランド
- アズワン
- DESCO(223)
- RS PRO(137)
- ホーザン(117)
- audio-technica(100)
- ベッセル(75)
- SCS(64)
- コガネイ(49)
- エスコ(44)
- TRUSCO(41)
- HAKKO(白光)(29)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- アズピュア(アズワン)(26)
- シシド静電気(21)
- スタック・アンド・オプティーク(20)
- アキレス(16)
- ENGINEER(エンジニア)(13)
- カスガ(KASUGA)(12)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- ブランドをもっと見る
特価

ICパック(チャック付)
アズワン(1件のレビュー)¥7,400~税込¥8,140~1ケース(100枚)当日出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
静電防止スプレー
アズワン¥1,130税込¥1,2431本(300mL)当日出荷帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級Ⅱアズワン品番7-148-03危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
除電ロープ/ノレン
アズワン¥20,100~税込¥22,110~1個ほか当日出荷導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
ICパック
アズワン¥3,040~税込¥3,344~1ケース(100枚)当日出荷から翌々日出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
静電気除去リストバンド
アズワン(1件のレビュー)¥3,770税込¥4,1471個当日出荷コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7コードなし
静電気防止バッグ
アズワン¥6,336~税込¥6,970~1ケース(100枚)当日出荷から翌々日出荷内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
リストストラップテスター
アズワン¥12,100税込¥13,3101個当日出荷テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25本体寸法(mm)40×35×15電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
静電防止ワークマット
アズワン¥7,722税込¥8,4941枚当日出荷マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格材質樹脂成型品(自己消火性素材)寸法(mm)560×350×2t色オフホワイト表面抵抗値(Ω)1×1010~1011サイズ(mm)560×350×2tアズワン品番9-5615-01
リストストラップ
アズワン¥4,440~税込¥4,884~1個当日出荷から翌々日出荷コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ステンレス