絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(10)
  • SMC(395)
  • DESCO(286)
  • RS PRO(205)
  • エスコ(124)
  • ホーザン(120)
  • ベッセル(86)
  • SCS(86)
  • アズワン(74)
  • audio-technica(73)
  • アキレス(66)
  • コガネイ(50)
  • カスガ(KASUGA)(48)
  • シシド静電気(46)
  • アズピュア(アズワン)(43)
  • TRUSCO(42)
  • TGK(東京硝子器械)(37)
  • AMPHENOL(37)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • HAKKO(白光)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ ニチコンニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZニチコン
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
ニチコンGUシリーズ.ニチコンGUシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは、16~450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に適しています。.スナップイン端子定格リプル電流印加3000時間保証PETスリーブ(非PVC)鉛フリー端子めっき
寸法(mm)22(Dia.)×30直径(Φmm)22高さ(mm)30電圧(V)200dc寿命3000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.25最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6 ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6ニチコン
449税込494
1袋(5個)
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃.Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)35dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品