絞り込み
線径(Φmm)
- 2
- 0.3(16)
- 0.4(2)
- 0.5(9)
- 0.6(37)
- 0.65(4)
- 0.8(48)
- 1(48)
- 1.2(38)
- 1.6(44)
- 3(3)
ブランド
- エスコ(4)
- 千住金属工業(3)
- 石川金属(2)
- TRUSCO(1)
- 日本スペリア(1)
成分
- その他(1)
- スズ50%、鉛50%(1)
- スズ60%、鉛40%(2)
- 鉛フリーはんだ(3)
タイプ
- RA(活性化フラックス)(2)
- その他(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.3(16)
0.5(9)
0.6(37)
0.65(4)
0.8(48)
1(48)
1.2(38)
1.6(44)
2
3(3)

銅管ソルダー
エスコ(12件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度線径(Φmm)2質量(g/巻)500融点(℃)240
配管・配線用鉛フリーはんだ
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50
石川金属¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.70固相/液相温度(℃)約183/約215合金組成(Wt%)Sn:50、Pb:残部広がり率(%)酸化板:90以上
スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60
石川金属(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷から37日以内出荷飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93
バラ_GAO-ST
千住金属工業¥42,980税込¥47,2781巻当日出荷フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリー配管用線ハンダ
日本スペリア(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下線径(mm)2
銅管ソルダー
エスコ¥5,530税込¥6,0831巻翌日出荷高強度。鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。フラックス入りはんだではないため、フラックスの使用が必要です。成分錫:95% 、アンチモン5%容量(g)200/巻融点(℃)240線径(mm)2
2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,600税込¥12,7601巻当日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
『はんだ』には他にこんなカテゴリがあります
- 線はんだ
- 棒はんだ