絞り込み
線径(Φmm)
  • 2
  • 0.3(30)
  • 0.4(17)
  • 0.5(21)
  • 0.6(53)
  • 0.65(7)
  • 0.8(59)
  • 1(60)
  • 1.2(54)
  • 1.6(56)
  • 3(3)
  • 3.2(3)
ブランド
  • エスコ(4)
  • 千住金属工業(4)
  • 石川金属(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日本スペリア(1)
成分
  • その他(1)
  • スズ50%、鉛50%(1)
  • スズ60%、鉛40%(2)
  • 鉛フリーはんだ(3)
タイプ
  • RA(活性化フラックス)(2)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
0.3(30)
0.4(17)
0.5(21)
0.6(53)
0.65(7)
0.8(59)
1(60)
1.2(54)
1.6(56)
2
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • 配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO

    配管・配線用鉛フリーはんだ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
    用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
  • 銅管ソルダー エスコ

    銅管ソルダー

    エスコ(12件のレビュー)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
    線径(Φmm)2成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度質量(g/巻)500融点(℃)240
  • スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50 石川金属

    スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50

    石川金属
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.70固相/液相温度(℃)約183/約215合金組成(Wt%)Sn:50、Pb:残部広がり率(%)酸化板:90以上
  • バラ_GAO-ST 千住金属工業

    バラ_GAO-ST

    千住金属工業
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
    用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60 石川金属

    スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60

    石川金属(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93
  • 銅管ソルダー エスコ

    銅管ソルダー

    エスコ
    5,530税込6,083
    1巻
    翌日出荷
    高強度。鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。フラックス入りはんだではないため、フラックスの使用が必要です。
    成分錫:95% 、アンチモン5%容量(g)200/巻融点(℃)240線径(mm)2
  • 2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア

    鉛フリー配管用線ハンダ

    日本スペリア(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
    用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。線径(mm)2トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下
  • はんだ 2.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    はんだ 2.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×線径(mm)Φ2.0
  • スパークルはんだ 2.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 2.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×線径(mm)Φ2.0
  • 鉛フリーはんだ 2.0mm 500g巻き 千住金属工業

    鉛フリーはんだ 2.0mm 500g巻き

    千住金属工業
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965線径(mm)Φ2.0

はんだ』には他にこんなカテゴリがあります

線はんだ