線はんだ :「はんだ 巻き 1kg 1.0」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.6(1)
0.8(1)
1(1)
1.2(1)
1.6(1)
2(1)
無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。
質量(kg)0.5
仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級
質量(g)500
タイプR
比重7.4
伸び(%)48
引張強度(MPa)32
融点(℃)227
比熱(J/kg・K)220
広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78
電気抵抗試験(μΩm)0.13
銅食われ試験(分)約2
クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs
ヒートショック試験(cycles)1000
マイグレーション試験(hrs)1000
ウイスカ発生試験(hrs)1000
フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。
線径(mm)2
トラスコ品番215-5079
質量(kg)0.5
融点(℃)227
合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『はんだ』には他にこんなカテゴリがあります
- 線はんだ
- 棒はんだ
はんだ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。