液体タイプフラックス :「固形」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
半田付け(1)
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます 種別半田付け 仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ 比重0.829(20℃時) 塩素量(%)0.16 固形分1.0wt% 希釈剤ソルベント#6200 危険等級 粘度(20℃)(cP)3.0 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1200mL 危険物の性状水溶性
1個(1kg)
21,980 税込24,178
当日出荷

『フラックス』には他にこんなカテゴリがあります