5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
ロウ付け(2)
溶接(3)
銀ろう用ろう付けフラックス 600度
用途24.64.65.66.Q用フラックスMAGNA 19FLUX 種別ロウ付け 適合水溶性フラックス 容器仕様ポリ容器 形態ペースト状 活性温度(℃)560-700 溶接方法ガス 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名よう素酸塩類 材質規格ホウ素系フラックス 危険物の性状第2種
1パック(75g)ほか
8,598 税込9,458
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ88専用フラックスマグナ 88FluX
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
用途ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス 種別溶接 適合ステンレス用フラックス 容器仕様ポリ容器 形態液体 活性温度(℃)150-260 溶接方法ガス溶接 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状第3種
1缶(49cc)ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途アルミ用専用フラックス 種別溶接 適合アルミ用フラックス 容器仕様ポリ容器 形態粉状 活性温度(℃)450-660 溶接方法ガス溶接 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名塩素酸塩類 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状第1種
1缶(85g)ほか
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ51専用フラックスマグナ 51FluX
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス 種別溶接 適合フラックス 容器仕様ポリ容器 形態液体(蜜状) 活性温度(℃)150-200 溶接方法ガス、コテ 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名塩素酸塩類 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状第1種
1缶(110g)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温度用ろう付けフラックス 900度
用途21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスMAGNA 18FLUX 種別ロウ付け 適合水溶性フラックス 容器仕様ポリ容器 形態ペースト状 活性温度(℃)560-900 溶接方法ガス 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名よう素酸塩類 材質規格ホウ素系フラックス 危険物の性状第2種
1パック(110g)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『フラックス』には他にこんなカテゴリがあります