絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)(7)
  • HAKKO(白光)(2)
消費電力(W)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(2)
最高温度(℃)
  • 540
  • 300(3)
  • 350(9)
  • 370(3)
  • 380(6)
  • 390(4)
  • 400(13)
  • 410(3)
  • 420(10)
  • 440(10)
  • 450(42)
  • 460(3)
  • 470(4)
  • 480(19)
  • 500(23)
  • 510(7)
  • 515(4)
  • 545(6)
  • 550(4)
  • 560(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
40~50未満(2)
50~60未満(3)
80~90未満(2)
100~200未満(2)
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
家庭用はんだこて goot(太洋電機産業)家庭用はんだこてgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(16件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
はんだこて FX-600D HAKKO(白光)はんだこて FX-600DHAKKO(白光)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)握りやすいグリップ設計こて先は44種類から用途に合わせて選択可能スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)消費電力(W)47電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)200~540ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)±1 (無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
板金用はんだこて goot(太洋電機産業)板金用はんだこてgoot(太洋電機産業)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
はんだこてS goot(太洋電機産業)はんだこてSgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
金属製品のはんだ付けに適したハイパワータイプ!高効率低消費電力で経済的な省エネタイプ断熱効果の高い木製グリップを使用こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準装備ニクロムヒーター型
仕様サイズ:370mm●重量:610g消費電力(W)160最高温度(℃)540アズワン品番63-5407-40-22校正証明書点検・検査書
家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズ goot(太洋電機産業)家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズgoot(太洋電機産業)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
校正証明書点検・検査書
電気用はんだこて 出荷前点検検査書付 KSシリーズ goot(太洋電機産業)電気用はんだこて 出荷前点検検査書付 KSシリーズgoot(太洋電機産業)
12,980税込14,278
1本
13日以内出荷から17日以内出荷
電子工作用はんだこて軽量グリップ長時間でも疲れにくい
校正証明書点検・検査書

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

電気式