電気式 :「はんだ付け 固定」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(1)
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。
はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215
消費電力(W)6
仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)
適合1kg巻はんだまで使用可能
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz
はんだ送り速度(mm/s)4.5~26
はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm
モードオート/マニュアル
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。