電気式 :「手芸用こて」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(1)
40~50未満(1)
50~60未満(1)
80~90未満(1)
100~200未満(1)
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)20
仕様簡易こて台付
トラスコ品番849-7239
全長(mm)248
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先アイロン型(690-T)
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4
消費電力(W)40
トラスコ品番367-8491
セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)180
最高温度(℃)(刃先)約350
切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。