電気式 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
80~90未満(1)
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72) 設定温度(℃)50~450 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 付属品コテ台(コテ先クリーナー) 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16 電源コード(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります