電気式 :「窒素ガス 発生装置」の検索結果
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
100~200未満(1)
窒素ガスをコテ先端より噴射しながらハンダ付けすることで、ハンダのぬれ性・きれ性が格段に向上します。
窒素発生装置(UNX-100S)は電源不要、ランニングコストゼロ、電気・駆動部がないため、メンテナンス不要です。
用途鉛フリーハンダのハンダ付け作業、リワーク作業。
寸法(mm)(本体)135×170×85、(窒素発生装置)80×83.5×300
最大消費電力(W)100
セット内容本体、コテ部、コテ置台、コテ先×1本(U300207BまたはU500207B)、電源コード、コテキャップ取外し様パッド、エアーチューブ×1本、取扱説明書 (保証書付)
質量(kg)5
電源(V)(本体)AC100±10%
流量(窒素)0.5L/min.時にN2濃度99.9% エアー inΦ6 N2outΦ4
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。