1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
80~90未満(1)
クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。 ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。
寸法(mm)L202×D20 質量(g)40 消費電力(W)80 ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20 電源コード(m)1.5 電源電圧(V)100 温度調節範囲(℃)200~450 絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)
1台
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります