電気式 :「半田ごて 200w」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
80~90未満(1)
クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。
ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。
ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。
はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。
寸法(mm)L202×D20
質量(g)40
消費電力(W)80
ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20
電源コード(m)1.5
電源電圧(V)100
温度調節範囲(℃)200~450
絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。