「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(1)
30~40未満(1)
40~50未満(3)
60~70未満(1)
70~80未満(9)
80~90未満(5)
90~100未満(3)
100~200未満(12)
200~300未満(3)
ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952
コード長さ(m)1.2
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番305-9693
質量(g)90
温度(℃)250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)1.5
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)
設定温度(℃)50~450
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。
優れた熱回復力(PAT.)。
連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。
鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。
電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。
工具いらずのこて先交換(PAT.)。
新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。
作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。
特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。
鉛フリー対応の鉄メッキ厚。
全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146
消費電力(W)(本体)80、(こて部)72
トラスコ品番485-4527
セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)
質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く
定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24
出力電圧(V)(ステーション部)24 AC
電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)
ヒーター(こて部)ニクロムヒーター
リップル温度(℃)±5(無負荷時)
こて部リーク電圧2mV未満
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)
アース抵抗(こて部)2Ω以下
絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206
コード長さ(m)1.2
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
全長(mm)384
容量(W)300
仕様ニクロムヒーター
エスコ品番EA304HB-300
直径(Φmm)(こて先)22
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)(こて先)420/450
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。
電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時)
マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。
スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。
全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40
設定温度(℃)50~450
制御温度(℃)50~450
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番818-3698
セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台
幅(mm)115
質量(kg)1.8
高さ(mm)98
奥行(mm)146
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.2
温度精度設定温度±5℃(無負荷時)
リーク電圧(mV)2未満
こて部コード(m)1.2
アース抵抗2Ω以下
ヒーター容量(W)32
絶縁抵抗100MΩ以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。
優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)65
設定温度(℃)200~450
色黒
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ステーション外形寸法(mm)146(L)×115(W)×98(H)
ステーション質量(g)1500(コード除)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
リーク電圧(mV)2以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除)
こて部質量(g)41(コード除)
電源コード3芯コード(・アースピンプラグ)
こて部電圧/AC24V、電力/60W
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。
作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。
部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。
窒素ガスでプリヒートした時のメリット
はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。
はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)80
電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
温度設定範囲(℃)50-450
リップル温度(℃)無負荷時±5
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
出力電圧(V)24V AC
サイズ115(W)×98(H)×146(D)
セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)
トラスコ品番438-0932
質量(kg)1.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別丸形ニクロムヒーター式
電源(V)AC100
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972
全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)
消費電力(W)70
内容こて部 FX-9703/取扱説明書
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
温められた窒ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり
仕様接続できるステーション:FN-1010
全長(mm)180(こて先T36-D24を付けた場合)
質量(g)50(こて先T36-D24とノズル組品Aを付けた場合)
消費電力(W)95(21V)
温度範囲(℃)(設定)50~450
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
N2はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて。作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式。アタッチメント式こて先。標準こて先B型
仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)
消費電力(W)9
最高温度(℃)450以上
アズワン品番64-0977-43-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。
ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。
こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。
こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972
全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)
質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)
消費電力(W)95 (24V)
内容こて部 FX-9702/取扱説明書
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー
Newコンポジットチップ採用
サイクルタイム約40%短縮
視認性の高いディスプレイ
ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。
こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。
角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)
全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
ステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)
ステーション質量(kg)2.8
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5
ステーション出力AC24V
こて部消費電力95W(24V)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。
N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。
また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972
全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)
消費電力(W)70 (24V)
内容こて部 FX-9704/取扱説明書
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書
全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)
消費電力(W)70 (24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。
ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。
こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。
こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書
全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)
質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)
消費電力(W)95 (24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
リップル温度(℃)無負荷時±3
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。
N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。
また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書
全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)
消費電力(W)70 (24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365
消費電力(W)150
質量(g)580
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)420~450
ヒーターニクロム
容量(W)150
こて先形状I型
こて先(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
IoT対応はんだこて
はんだ付け時のこて先温度をモニタリングし可視化
FG100Bとの連動で自動で温度の測定・校正・補正の結果を記録
用途はんだ付け時のトレースをしたいとき
こて先温度管理のヒューマンエラーを低減したいとき
はんだこての複数台管理をしたいとき
消費電力(W)100
最高温度(℃)450
適合鉛フリーはんだ対応、コテ:T36シリーズ
トラスコ品番163-9848
質量(kg)2
電源(V)100
コード長さ(m)コテ部:1.2
抵抗(Ω)アース間:2
リーク電圧(mV)2
アズワン品番64-8525-19
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。
微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。
内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)
消費電力(W)28~85
トラスコ品番751-6916
セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書
質量(kg)ステーション部:3
質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)
出力(W)50
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3
ヒーターIH(高周波誘導加熱式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167
設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±1.1
周波数(MHz)13.56
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
HAKKO FX-951の2本搭載タイプ。
部品サイズに合わせて、2本のこて先の使い分けが可能。
一台のステーションで各ステーション部の温度制御が可能。
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
全長(mm)こて部:188 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)140
セット内容FX-952ステーション、耐熱パッド、カード、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード
質量(kg)ステーション部:2.6
質量(g)こて部:30 (こて先2.4D型を付けた場合)
出力AC24V
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:113×106×206
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。
電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路
温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。
静電気に敏感な素子にも安心してご使用いただける静電対策品です。静電気を帯びやすいグリップ部およびコードに帯電防止材料を使用し、帯電しにくい構造です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×100×57
消費電力(W)85
トラスコ品番828-3491
質量(g)266
電力(W)100
コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間)
本体質量(g)266(コード除く)
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーターセラミック
温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC)
リーク電圧(mV)0.1以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除く)
こて部質量(g)41
アース抵抗0.3
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
温度設定範囲(℃)250~450
こて部電圧/100V
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハイパワー 190Wのホットツイーザー
2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9705、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書
全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)
質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)
消費電力(W)190(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー
4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9706、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)、取扱説明書
全長(mm)130(こて先T52-I015を付けた場合)
質量(g)33(こて先T52-I015を付けた場合)
消費電力(W)140(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)
消費電力(W)48(24V)
トラスコ品番751-6860
セット内容こて部(FM-2032)
質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)
コード長さ(m)1.3
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)
消費電力(W)48(24V)
トラスコ品番751-6878
セット内容こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード
質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)
コード長さ(m)1.3
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ハイパワー 190Wのホットツイーザー
2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9705、取扱説明書
全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)
質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)
消費電力(W)190(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー
4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9706、取扱説明書
全長(mm)130(こて先T52-I015を付けた場合)
質量(g)33(こて先T52-I015を付けた場合)
消費電力(W)140(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。