17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
30~40未満(7)
40~50未満(1)
60~70未満(3)
70~80未満(2)
90~100未満(2)
100~200未満(3)
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。 温度(℃)480 材質66ナイロン、ステンレス、金属 全長(mm)205 質量(g)45
1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W)100、65(26V) 出力ステーション部:AC 26V 電源AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)210 消費電力(W)30 付属品こて先(T-48B) 質量(g)50 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)480 ヒーターニクロムヒーター
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100 コード長さ(m)1.2 消費電力65W(26V) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲50~480 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215 消費電力(W)70 付属品コテ先(PX-40RT-5C) トラスコ品番305-9723 質量(g)92 電源(V)AC100 設定温度(℃)300~480 こて部コード(m)1.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

goot(太洋電機産業)キャップ付はんだこて
使用後、即収納できるキャップ付。
全長(mm)185/キャップ取り付け時 280 付属品こて先(R-48B) 奥行(mm)280 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白光はんだこて部 FX-8806
エコ商品
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24) セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書 全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合) 消費電力(W)95(26V) 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
全長(mm)215 消費電力(W)70 付属品こて先(PX-40RT-5CJ) 奥行(mm)215 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 設定温度(℃)300~480 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24) セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書 全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合) 消費電力(W)95(26V) 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。 消費電力(W)65 制御温度(℃)200~480 トラスコ品番387-1452 セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属) 幅(mm)115 質量(kg)1.5 高さ(mm)98 奥行(mm)146 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.5 電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 標準こて先PX-60RT-B ステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D) ステーション質量(kg)約1.5(コード除く) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力24V こて部消費電力60W(24V) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く) こて部質量(g)44(コード除く) ヒーター容量(W)60
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

キャップの取り付け位置でストレート型、ピストル型と2通りの使い方が出来ます。家庭用はんだごて。使用後即収納出来るキャップ付です。こて先は、長寿命でレッドチップ採用を採用しています。RoHS対応品です。
仕様レッドチップニクロムヒーターキャップ付●サイズ:185mm/キャップ取り付け時280mm●重量:60g 消費電力(W)30 コテ先温度(℃)480 アズワン品番62-4022-51-22 校正証明書点検・検査書
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W)100、65(26V) 出力ステーション部:AC 26V 電源AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子工作用はんだこて。軽量グリップ。長時間でも疲れにくい
校正証明書点検・検査書
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W)135 設定温度(℃)50~480 トラスコ品番818-4544 セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387) 電源AC100V 50/60Hz ヒーターセラミックヒーター 標準こて先B型 (品番 T19-B) ステーション外形寸法(mm)157×121×149 ステーション質量(kg)2.1 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時) ステーション出力AC26V こて部消費電力65W(26V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合) こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合) プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。 電源(V)AC26 消費電力(W)65 付属品こて先/T18-CF3 幅(mm)170 奥行(mm)23 高さ(mm)180 制御温度(℃)200~480 質量(g)390 トラスコ品番384-4030 適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

『はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります