絞り込み
消費電力(W)
- 20
- 6(1)
- 8(1)
ブランド
- goot(太洋電機産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
6(1)
8(1)
20

鉛フリー自動はんだ送り装置
goot(太洋電機産業)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。用途はんだ送りの定量化に。適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応)その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX)トラスコ品番213-8651幅(mm)250高さ(mm)163奥行(mm)270電源(V)100消費電力(W)20対応日本語/英語/中国語電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)はんだ送り速度(mm/s)1-50RoHS指令(10物質対応)対応プログラム仕様【プログラム数】30(最大)