絞り込み
消費電力(W)
  • 20
  • 6(1)
  • 8(1)
ブランド
  • goot(太洋電機産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
6(1)
8(1)
20
  • 鉛フリー自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)

    鉛フリー自動はんだ送り装置

    goot(太洋電機産業)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。
    用途はんだ送りの定量化に。適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応)その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX)トラスコ品番213-8651幅(mm)250高さ(mm)163奥行(mm)270電源(V)100消費電力(W)20対応日本語/英語/中国語電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)はんだ送り速度(mm/s)1-50RoHS指令(10物質対応)対応プログラム仕様【プログラム数】30(最大)
はんだ供給装置