絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • goot(太洋電機産業)(8)
  • 黒田テクノ(1)
消費電力(W)
  • 6(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
6(1)
はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光)はんだカット機能付供給装置HAKKO(白光)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容本体・アダプタ・取扱説明書はんだ送り速度(mm/s)27質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット HAKKO(白光)ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニットHAKKO(白光)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアル長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間プラグ形状2極設置型プラグ
はんだ送り量調整ネジガイド HAKKO(白光)はんだ送り量調整ネジガイドHAKKO(白光)
269税込296
1個
16日以内出荷
はんだ送り量調整ネジ ナット付 HAKKO(白光)はんだ送り量調整ネジ ナット付HAKKO(白光)
229税込252
1個
16日以内出荷
はんだ供給装置