絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • HAKKO(白光)(4)
  • 黒田テクノ(1)
消費電力(W)
  • 8(1)
  • 20(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィーダーグリップ goot(太洋電機産業)フィーダーグリップgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
はんだに素手で触れない為手やはんだが汚れません。
用途はんだ量の定量化に。FD-180用適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ0.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ0.6はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-7133適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ1.6はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-8665適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.0はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ1.0はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-8644適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ0.8はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ0.8はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-8649適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリー自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)鉛フリー自動はんだ送り装置goot(太洋電機産業)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。
用途はんだ送りの定量化に。その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX)適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番213-8651幅(mm)250高さ(mm)163奥行(mm)270電源(V)100消費電力(W)20対応日本語/英語/中国語電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)はんだ送り速度(mm/s)1-50RoHS指令(10物質対応)対応プログラム仕様【プログラム数】30(最大)
Φ1.2はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ1.2はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-7154適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置goot(太洋電機産業)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)goot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
はんだ供給装置