6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器HAKKO(白光)
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器HAKKO(白光)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
ポータブル空気清浄機キット メトカルポータブル空気清浄機キットメトカル
249,800税込274,780
1セット
5日以内出荷
30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743
半田吸煙器 エスコ半田吸煙器エスコ
105,400税込115,940
1個
翌日出荷
消費電力120W仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップサイズ330×343×366(H)mm電源AC100V(50/60Hz)運転音50dBプラグ形状2極接地型プラグ
Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機 メトカルMetcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機メトカル
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
BVX-203はプレとディープヘッド型ガスフィルター(活性炭)が付属します。このモデルは溶剤での洗浄用に設計されています。
消費電力(W)85処理風量(m3/min)1.25×2(50/60Hz)セット内容本体のみ(本体+リモートスイッチ+電源ケーブル)質量(kg)7電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×254×388
吸煙器 吸入口1個 HEPAセット一式 100V DESCO吸煙器 吸入口1個 HEPAセット一式 100VDESCO
319,800税込351,780
1セット
翌々日出荷
質量(kg)14

はんだ吸煙器』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄式