30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。
その他最大気流量(m3/時):297、2×75
トラスコ品番592-7995
セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応
幅(mm)268
高さ(mm)320
長さ(m)ダクト:1600
奥行(mm)400
電源(V)100~240
消費電力(W)150
騒音レベル(dB(A))50(中設定時)
口径(mm)ダクト:50
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)1743
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
2つのアームが使用できる空気清浄機です。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX200)と臭いやガス用(FG-BVX200))構成です。
用途ハンダ付け作業などにより発生した煙や塵の吸引に。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
BVX-203はプレとディープヘッド型ガスフィルター(活性炭)が付属します。このモデルは溶剤での洗浄用に設計されています。
消費電力(W)85
処理風量(m3/min)1.25×2(50/60Hz)
セット内容本体のみ(本体+リモートスイッチ+電源ケーブル)
質量(kg)7
電源(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×254×388
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
『はんだ吸煙器』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上式
- 空気清浄式
- はんだ吸煙器その他関連用品
はんだ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。