鉛フリーハンダ対応の吸取線
熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。
基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5
仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用絶縁コーティング剤。
優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。
可燃性
無色透明
用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止
仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・m
トラスコ品番370-8535
質量(g)140
絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(220mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。
付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)
トラスコ品番628-6862
電源(V)100
消費電力(W)30
最高温度(℃)約450
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。
先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。
熱効率もUP。
簡易的なハンダ付けもOK。
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。
溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。
ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。
プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
用途カットしてご使用下さい。
トラスコ品番827-9389
寸法(Φ×mm)2×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
回すことで簡単に取り付け取り外しができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラッシングと同時にダストを吸引。
圧縮空気の流れを組み込まれた真空発生装置によって吸引力に変換。
工場などで一般的に使用される圧縮空気を利用できるので便利。
タイプコンプレッサーエアー接続
RoHS指令(10物質対応)対応
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
幅(mm)1.5
長さ(m)1.5
トラスコ品番368-8658
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
SS-01用交換部品
ノズル口径(Φmm)2.2
仕様SS-01用
トラスコ品番827-9388
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
幅(mm)121
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途消耗品の交換に。
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途保守用に。
付属品耐熱パッド
適合コテ:CVC/SMCシリーズ
トラスコ品番162-5773
適合機種CV-5200/CV-500シリーズ
質量(g)200
コード長さ(cm)183
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。