吸取器・リワーク :「抵抗 1ω」の検索結果
関連キーワード
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)
タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ
分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)ハライド:0.18%
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食合格(JIS Z 3197)
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ
分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)ハライド:0%
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食合格(JIS Z 3197)
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。