絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(2)
  • HAKKO(白光)(130)
  • メトカル(61)
  • エスコ(37)
  • ホーザン(31)
  • エンジニア(20)
  • SURE(石崎電機製作所)(8)
  • デンオン機器(8)
  • サンハヤト(5)
  • オーケー・インターナショナル(5)
  • DESCO(4)
  • 喜多製作所(2)
  • ベッセル(1)
  • tantore(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取線(ステンレス口金付) goot(太洋電機産業)はんだ吸取線(ステンレス口金付)goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー色(本体)アイボリー
ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業)ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾーgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
標準ノズル
適合TP-100、TP-200AS
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 ノズルは帯電防止材料使用 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
ブラック
自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)自動はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450消費電力(W)65外形寸法(mm)225×170仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
クリーニングピン goot(太洋電機産業)クリーニングピンgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
適合TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
交換フィルター goot(太洋電機産業)交換フィルターgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
299税込329
1セット(3枚)
当日出荷
適合TP-100/100AS、TP-200/210シリーズセット内容スチールウール、フェルトA、フェルトB(各3組入)
吸取線 goot(太洋電機産業)吸取線goot(太洋電機産業)
259税込285
1個ほか
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去に幅(mm)1
ドリル刃 goot(太洋電機産業)ドリル刃goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から3日以内出荷
クリーニングドリル ドリル刃です。
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
TP-100用替カートリッジセット goot(太洋電機産業)TP-100用替カートリッジセットgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
適合自動はんだ吸取器 TP-100
ハロゲンフリーはんだ吸取線 goot(太洋電機産業)ハロゲンフリーはんだ吸取線goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
ハロゲン成分の意図的な含有がありません。 無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。 鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。 静電気対策ケースを使用しています。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5仕様保管に便利なチャック入り
替えフェルト goot(太洋電機産業)替えフェルトgoot(太洋電機産業)
169税込186
1箱(3個)
当日出荷
トラスコ品番213-7150質量(g)4.6部品名称替えフェルトセット
ピンバイス goot(太洋電機産業)ピンバイスgoot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリーニングドリル ピンバイス本体です。
トラスコ品番112-6835適合機種はんだ除去シリーズ
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)はんだ吸取器goot(太洋電機産業)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
温度設定範囲(℃)250~450電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式
替えグリス goot(太洋電機産業)替えグリスgoot(太洋電機産業)
499税込549
1個
3日以内出荷
綿棒などで簡単に塗布できます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6861RoHS指令(10物質対応)対応
替ノズルΦ1.5スリム goot(太洋電機産業)替ノズルΦ1.5スリムgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)
589税込648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
回すことで簡単に取り付け取り外しができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングピン goot(太洋電機産業)クリーニングピンgoot(太洋電機産業)
339税込373
1個
翌々日出荷
TP-30に収納可能で紛失の心配がありません。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6865RoHS指令(10物質対応)対応
交換吸引ポンプ goot(太洋電機産業)交換吸引ポンプgoot(太洋電機産業)
669税込736
1個
3日以内出荷
簡単に取り付けることができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6863RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチバネ goot(太洋電機産業)スイッチバネgoot(太洋電機産業)
21税込23
1個
翌々日出荷
トリガー(黒色) goot(太洋電機産業)トリガー(黒色)goot(太洋電機産業)
229税込252
1個
10日以内出荷
替グリップ左右セット goot(太洋電機産業)替グリップ左右セットgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
適合本体TP-100
TP-200用替フロントホルダ goot(太洋電機産業)TP-200用替フロントホルダgoot(太洋電機産業)
229税込252
1個
11日以内出荷
替フェルト 大小各3個入 goot(太洋電機産業)替フェルト 大小各3個入goot(太洋電機産業)
239税込263
1個
10日以内出荷
はんだ吸取線(幅1.0mm 1.5m 10個入) goot(太洋電機産業)はんだ吸取線(幅1.0mm 1.5m 10個入)goot(太洋電機産業)
3,398税込3,738
1パック
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交換ヒーター goot(太洋電機産業)交換ヒーターgoot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ドライバー一本で簡単に交換ができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6864電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
サービスステーション goot(太洋電機産業)サービスステーションgoot(太洋電機産業)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
トラスコ品番213-7158幅(mm)405質量(kg)8.4高さ(mm)235奥行(mm)240電源(V)100消費電力(W)670
熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)熱風式リワークステーションgoot(太洋電機産業)
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
ON-OFF制御による温度管理が可能です。 温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。 バキュームピックアップ機能付です。 風量管理の簡単なフローメータ付です。 ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
トラスコ品番849-7112質量(kg)7.8電源(V)AC100消費電力(W)470寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×182×263コードインレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m制御温度(℃)150~550
温度銘板 goot(太洋電機産業)温度銘板goot(太洋電機産業)
119税込131
1個
10日以内出荷
吸取器部ユニット goot(太洋電機産業)吸取器部ユニットgoot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
サービスステーション goot(太洋電機産業)サービスステーションgoot(太洋電機産業)
77,980税込85,778
1台
20日以内出荷
温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480消費電力(W)200電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)到達真空度(mHg)-600m真空発生方式ダイヤフラム方式到達真空度(MPa)-0.08
熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)熱風式リワークステーションgoot(太洋電機産業)
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
ステーション型自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)ステーション型自動はんだ吸取器goot(太洋電機産業)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業設定温度(℃)250~450消費電力(W)110寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒータートラスコ品番407-2596セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76質量(kg)2.9電源(V)AC100ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター真空発生方式ダイヤフラム方式
吸取器・リワーク