絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • HAKKO(白光)(46)
  • goot(太洋電機産業)(22)
  • エンジニア(17)
  • ホーザン(15)
  • サンハヤト(4)
  • SURE(石崎電機製作所)(3)
  • メトカル(3)
  • ベッセル(1)
  • オーケー・インターナショナル(1)
  • DESCO(1)
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型半田吸取機 エスコ強力型半田吸取機エスコ
105,400税込115,940
1セット
翌日出荷
140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時)質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時)タイプガン出力(W)AC24V電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)190コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプリーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)330~450アズワン品番65-2114-49プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)15到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
AC100V/700Wホットエアー エスコAC100V/700Wホットエアーエスコ
75,300税込82,830
1個
翌日出荷
仕様プリセット連動機能搭載サイズ160(W)×220(D)×145(H)mm出力AC30V電源AC100V(50/60Hz)消費電力700W風量5/115L/min.設定温度(℃)50/600℃プラグ2極接地
交換ノズル(EA323MA-2用) エスコ交換ノズル(EA323MA-2用)エスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
交換ノズル(EA323MA-2用) エスコ交換ノズル(EA323MA-2用)エスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
仕様●ノズル先端サイズ:内径(ΦA):0.8mm外径(ΦB):2.5mmアズワン品番65-2114-51
半田吸取器(超強力型) エスコ半田吸取器(超強力型)エスコ
150,600税込165,660
1台
翌日出荷
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書 真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能 クイックチェンジ機構のこて部採用 独自の機能で吸取り作業効率向上 トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2mアズワン品番65-2114-50
直径0.8/直径2.5mm交換ノズル(EA323MB-1,2用) エスコ直径0.8/直径2.5mm交換ノズル(EA323MB-1,2用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径0.8mm 外径(直径B):直径2.5mm
直径0.8/直径2.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用) エスコ直径0.8/直径2.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径0.8mm 外径(直径B):直径2mm
直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):3.0mm 外径(直径B):4.8mm
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.6mm\先端長:11mm
直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.1mm\先端長:11mm
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm
直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):3.0mm
直径1.0/直径2.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.5mm
直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):4.0mm 外径(直径B):5.8mm
直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.3mm
直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.3mm
直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.0mm
直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.8mm
直径1.0/直径1.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径1.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):1.6mm
直径0.8/直径1.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径1.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.5mm
[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ[EA304AH,-AN用]半田吸取器エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
消費電力70W仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
フィルター(EA323MD-10用/5枚) エスコフィルター(EA323MD-10用/5枚)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323MD-11
丸型 ノズルセット(EA323MC用) エスコ丸型 ノズルセット(EA323MC用)エスコ
15,100税込16,610
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA323MC-2
角型 ノズルセット(EA323MC用) エスコ角型 ノズルセット(EA323MC用)エスコ
15,100税込16,610
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA323MC-1
半田吸煙器 エスコ半田吸煙器エスコ
126,900税込139,590
1個
翌日出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)エスコ品番EA323MC質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120型番FA430-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)運転音(dB)50捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(Pa)1500
1.0mm 交換用ノズル[EA323HD用] エスコ1.0mm 交換用ノズル[EA323HD用]エスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323HD-3
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DF
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DE
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DC
5.6mm ソダーウィック(1巻) エスコ5.6mm ソダーウィック(1巻)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323-16
3.9mm ソダーウィック(1巻) エスコ3.9mm ソダーウィック(1巻)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323-15
2.8mm ソダーウィック(1巻) エスコ2.8mm ソダーウィック(1巻)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323-14
1.9mm ソダーウィック(1巻) エスコ1.9mm ソダーウィック(1巻)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323-13
1.5mm ソダーウィック(1巻) エスコ1.5mm ソダーウィック(1巻)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323-12
0.9mm ソダーウィック(1巻) エスコ0.9mm ソダーウィック(1巻)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323-11
吸取器・リワーク