絞り込み
ブランド
  • メトカル
  • モノタロウ(2)
  • HAKKO(白光)(131)
  • goot(太洋電機産業)(38)
  • エスコ(37)
  • ホーザン(31)
  • エンジニア(20)
  • SURE(石崎電機製作所)(8)
  • デンオン機器(8)
  • サンハヤト(5)
  • オーケー・インターナショナル(5)
  • DESCO(4)
  • 喜多製作所(2)
  • ベッセル(1)
  • tantore(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース メトカルMetcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピースメトカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷
付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム メトカルMetcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステムメトカル
139,800税込153,780
1台
60日以内出荷
PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
消費電力(W)70セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)100-240VAC/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカルMetcal MXシリーズ アップグレードキットメトカル
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用) メトカルMetcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)メトカル
65,980税込72,578
1枚
欠品中
詰換用カーボンです。
質量(kg)11
コテホルダー SP-200 メトカルコテホルダー SP-200メトカル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SP-200交換用コテホルダーです。人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。トラスコ品番383-4169質量(g)122コード長さ(m)1.22
CVシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカルCVシリーズ ソルダリング リワークシステムメトカル
179,800税込197,780
1セット
7日以内出荷
金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード幅(mm)121電源(V)100-240VAC/50-60Hz
CVシリーズ チップカートリッジ メトカルCVシリーズ チップカートリッジメトカル
7,698税込8,468
1本
7日以内出荷
CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途消耗品の交換に。質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
CVシリーズ CVC・SMCハンドピース メトカルCVシリーズ CVC・SMCハンドピースメトカル
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途保守用に。付属品耐熱パッド適合コテ:CVC/SMCシリーズトラスコ品番162-5773適合機種CV-5200/CV-500シリーズ質量(g)200コード長さ(cm)183RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルター メトカルMetcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルターメトカル
10,980税込12,078
1セット(40枚)
60日以内出荷
質量(g)8
Metcal 吸取りガンチューブ用クリーニングブラシ メトカルMetcal 吸取りガンチューブ用クリーニングブラシメトカル
11,980税込13,178
1セット(6個)
60日以内出荷
トラスコ品番162-5765質量(g)50材質(ブラシ部)ナイロン
Metcal 吸取りガンチャンバー用クリーニングブラシ メトカルMetcal 吸取りガンチャンバー用クリーニングブラシメトカル
5,998税込6,598
1セット(25個)
60日以内出荷
トラスコ品番162-5792質量(g)50材質(ブラシ部)ナイロン
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 チャンバーシールキット メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 チャンバーシールキットメトカル
1,598税込1,758
1セット(2個)
5日以内出荷
質量(g)5
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 MFR-H5-DS用チャンバー メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 MFR-H5-DS用チャンバーメトカル
2,698税込2,968
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 バキュームポートフィルター メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 バキュームポートフィルターメトカル
939税込1,033
1セット(5個)
11日以内出荷
質量(g)10
Metcal クリーニングスポンジ メトカルMetcal クリーニングスポンジメトカル
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用クリーニングスポンジです。
質量(g)200
Metcal コテ先クリーナー メトカルMetcal コテ先クリーナーメトカル
2,498税込2,748
1セット(10個)
7日以内出荷
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
質量(g)500
Metcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター) メトカルMetcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター)メトカル
499,800税込549,780
1台
60日以内出荷
優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。 大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。 VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。 その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと 臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と 活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。 交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。 フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。 キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/ 交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応
セット内容本体、電源コード質量(kg)50電源(V)100 -240 VAC処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar騒音レベル(dB(A))<54寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415
Metcal VFXシリーズ 75mm→50mm 変換ホースキット メトカルMetcal VFXシリーズ 75mm→50mm 変換ホースキットメトカル
46,980税込51,678
1個
60日以内出荷
質量(kg)4
Metcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルター メトカルMetcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルターメトカル
32,980税込36,278
1個
60日以内出荷
VFXシリーズ用プレフィルターです。
仕様ガスフィルター・へパフィルター共用質量(kg)1
Metcal VFXシリーズ H用 コンビフィルター (ヘパ + ガスフィルター) メトカルMetcal VFXシリーズ H用 コンビフィルター (ヘパ + ガスフィルター)メトカル
79,980税込87,978
1個
60日以内出荷
仕様VFXシリーズ用へパフィルター質量(kg)13
Metcal VFXシリーズ G用 ディープベッドガスフィルター メトカルMetcal VFXシリーズ G用 ディープベッドガスフィルターメトカル
84,980税込93,478
1個
60日以内出荷
仕様VFXシリーズ用ガスフィルター質量(kg)19
Metcal フレキシブルアーム先端ノズル メトカルMetcal フレキシブルアーム先端ノズルメトカル
2,898税込3,188
1個
60日以内出荷
質量(g)90
Metcal BVX-100・200シリーズ 取り付けアダプター メトカルMetcal BVX-100・200シリーズ 取り付けアダプターメトカル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.9
Metcal BVX-100・200シリーズ フレキシブル延長ホース メトカルMetcal BVX-100・200シリーズ フレキシブル延長ホースメトカル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 先端部パッキン メトカルMetcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 先端部パッキンメトカル
2,528税込2,781
1個
60日以内出荷
質量(g)5
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 内部パッキン メトカルMetcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 内部パッキンメトカル
2,598税込2,858
1個
60日以内出荷
質量(g)10
Metcal MFRシリーズ 吸取り機コントローラーのみ メトカルMetcal MFRシリーズ 吸取り機コントローラーのみメトカル
59,980税込65,978
1台
60日以内出荷
ポンプ内臓のハンダ吸取り機の本体のみです。
質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
Metcal MFRシリーズ ポンプ内臓ハンダ吸取り機+MFR-UK1 メトカルMetcal MFRシリーズ ポンプ内臓ハンダ吸取り機+MFR-UK1メトカル
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
MFRシリーズのポンプ内臓ハンダ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。また、通常のハンダ付けも出来るハンドピースがセットになっています。
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS・MFR-H1-SC2)、コテ台(MFR-WSDSU)、電源コード質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 吸取り機コテ台 メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 吸取り機コテ台メトカル
8,698税込9,568
1個
60日以内出荷
トラスコ品番162-5759幅(mm)100質量(kg)1.35高さ(mm)100奥行(mm)200
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 吸取り機用コイルアッセンブリー メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 吸取り機用コイルアッセンブリーメトカル
10,980税込12,078
1個
欠品中
質量(g)50
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 吸取り機ホルダー メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 吸取り機ホルダーメトカル
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
質量(g)263
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 バキュームポートフィッティング メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 バキュームポートフィッティングメトカル
2,098税込2,308
1個
60日以内出荷
質量(g)11
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 ESD エアーホース・フィッティング メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 ESD エアーホース・フィッティングメトカル
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Metcal 吸取り機クリーニングピン メトカルMetcal 吸取り機クリーニングピンメトカル
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
吸取り機用クリーニングピンです。
仕様0.50mm~1.65mmの12本のロッドがセット質量(g)516
Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無) メトカルMetcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無)メトカル
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。
質量(g)50
Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用) メトカルMetcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用)メトカル
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
質量(g)80
Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカルMetcal MXシリーズ アップグレードキットメトカル
83,980税込92,378
1個
60日以内出荷
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチにより吸い取り作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。ベンチュリー管を使用して発生させる強力な吸引力です。
セット内容吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)質量(kg)2タイプハンダ吸取り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカルMetcal MXシリーズ アップグレードキットメトカル
44,980税込49,478
1台
15日以内出荷
MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ微細
Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカルMetcal MXシリーズ アップグレードキットメトカル
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
Metcal MXシリーズ ハンドピーズ メトカルMetcal MXシリーズ ハンドピーズメトカル
20,980税込23,078
1個
当日出荷
仕様MX-500シリーズ、チップカートリッジ用ハンドピース質量(g)130コード長さ(m)2
吸取器・リワーク