絞り込み
ブランド
- メトカル
- HAKKO(白光)(129)
- goot(太洋電機産業)(38)
- ホーザン(30)
- エスコ(29)
- ENGINEER(エンジニア)(20)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- デンオン機器(8)
- オーケー・インターナショナル(5)
- サンハヤト(4)
- DESCO(4)
- 喜多製作所(2)
- ベッセル(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース
メトカル¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
CVシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥179,800~税込¥197,780~1セット7日以内出荷金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード幅(mm)121電源(V)100-240VAC/50-60Hz
CVシリーズ CVC・SMCハンドピース
メトカル¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷人間工学に基づいた持ちやすさです。用途保守用に。付属品耐熱パッド適合コテ:CVC/SMCシリーズトラスコ品番162-5773適合機種CV-5200/CV-500シリーズ質量(g)200コード長さ(cm)183RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルター
メトカル¥32,980税込¥36,2781個60日以内出荷VFXシリーズ用プレフィルターです。仕様ガスフィルター・へパフィルター共用質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ 吸取り機コントローラーのみ
メトカル¥59,980税込¥65,9781台60日以内出荷ポンプ内臓のハンダ吸取り機の本体のみです。質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 吸取り機コテ台
メトカル¥8,698税込¥9,5681個60日以内出荷トラスコ品番162-5759幅(mm)100質量(kg)1.35高さ(mm)100奥行(mm)200
Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無)
メトカル¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。質量(g)50
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台15日以内出荷MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ微細
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SSCチップカートリッジ
メトカル¥26,980税込¥29,6781台60日以内出荷MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー
メトカル¥46,980税込¥51,6781台60日以内出荷MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SxPチップカートリッジ
メトカル¥31,980税込¥35,1781台60日以内出荷MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ
メトカル¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6質量(kg)3出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム
メトカル¥59,980税込¥65,9781個60日以内出荷ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。制御温度(℃)T=386・F=421・C=462消費電力(W)130仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100-240/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下