354件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブフィルター 角型ノズル用 HAKKO(白光)サブフィルター 角型ノズル用HAKKO(白光)
1,798税込1,978
1セット(20枚)
当日出荷
適合品番HAKKO FA-431
TP-100用替カートリッジセット goot(太洋電機産業)TP-100用替カートリッジセットgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
適合自動はんだ吸取器 TP-100
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)HAKKO(白光)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。
質量(g)10
フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)フィルターパイプ組品HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
ソルダープルト ホーザンソルダープルトホーザン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
到達真空度約50kPa、素早い立ち上がりセルフクリーニング機構採用。 出張修理などに便利な手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。 US-140の吸引レバーは3段調整可。
ヒーター HAKKO(白光)ヒーターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
はんだ吸取器交換パーツ HAKKO(白光)はんだ吸取器交換パーツHAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途FR301用 交換オプション
フィルターホルダー HAKKO(白光)フィルターホルダーHAKKO(白光)
439税込483
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル ホーザンソルダークリーナー HS-801用交換ノズルホーザン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル
プレフィルター HAKKO(白光)プレフィルターHAKKO(白光)
599税込659
1個
当日出荷
FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
サブフィルター HAKKO(白光)サブフィルターHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1袋(5枚)ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FA-431
ノズル 標準型 HAKKO(白光)ノズル 標準型HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
質量(g)15
替えフェルト goot(太洋電機産業)替えフェルトgoot(太洋電機産業)
169税込186
1箱(3個)
当日出荷
トラスコ品番213-7150質量(g)4.6部品名称替えフェルトセット
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
309税込340
1個
当日出荷
手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。 熱伝導がよく、低ワットのはんだごてでも使用可能。 フラックスを浸透させていないアンフラックスタイプです。 修正箇所にお手持ちの電子部品用フラックスを塗布してご使用ください。
用途スルーホールや、ブリッジのはんだ除去に全長(m)1.5タイプノンフラックス
はんだ吸取器 FR-400 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-400HAKKO(白光)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
ハンダ吸取線 3.9mm エンジニアハンダ吸取線 3.9mmエンジニア
999税込1,099
1個
当日出荷
幅(mm)3.9長さ(m)1.5トラスコ品番400-2270質量(g)14
はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ サンハヤトはんだシュッ太郎HSK-300交換用チップサンハヤト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。 先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。 熱効率もUP。 簡易的なハンダ付けもOK。
ハンダ吸取線 エンジニアハンダ吸取線エンジニア(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンフリーはんだ吸取線 goot(太洋電機産業)ハロゲンフリーはんだ吸取線goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
ハロゲン成分の意図的な含有がありません。 無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。 鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。 静電気対策ケースを使用しています。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5仕様保管に便利なチャック入り
SS-02用シリコンチューブ エンジニアSS-02用シリコンチューブエンジニア(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ除去器 HAKKO(白光)はんだ除去器HAKKO(白光)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズルHAKKO(白光)(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
適合20・20G用
簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズルHAKKO(白光)(5件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
適合18・18G用
フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) エンジニアフィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット(5個)
欠品中
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8601
ハンダ吸取器 ホーザンハンダ吸取器ホーザン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セルフクリーニング機構採用 出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン
439税込483
1個
当日出荷
全長(m)1.5線幅(mm)2アズワン品番64-5106-18RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターパイプ HAKKO(白光)フィルターパイプHAKKO(白光)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410
ノズル N-1.5 袋ナット付 HAKKO(白光)ノズル N-1.5 袋ナット付HAKKO(白光)
599税込659
1個
当日出荷
806、801用交換ノズルです。
適合806トラスコ品番828-3945質量(g)20
替ノズルΦ1.5スリム goot(太洋電機産業)替ノズルΦ1.5スリムgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5
ハンダ吸取線 1.5mm エンジニアハンダ吸取線 1.5mmエンジニア(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。幅(mm)1.5長さ(m)1.5トラスコ品番368-8658RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光)はんだ吸取線 WICKHAKKO(白光)(28件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5個)
当日出荷
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
WICKカッター HAKKO(白光)WICKカッターHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
長さ(mm)カット:2.5~30幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8質量(g)280外形寸法(mm)100×61×92定格DC24V 170mA定格電圧(V)ACアダプター:DC24
SZ-7000Z用チップ デンオン機器SZ-7000Z用チップデンオン機器
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ノズルクイックチェンジャー HAKKO(白光)ノズルクイックチェンジャーHAKKO(白光)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(2件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ヒーターの目詰まりに。
種別ヒーター用適合474・475・701・808
ペーパーフィルター ホーザンペーパーフィルターホーザン
519税込571
1パック(10枚)
当日出荷
交換フィルターカートリッジ HS-821詰替え用ペーパーフィルター
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
SS-03用シリコンチューブ エンジニアSS-03用シリコンチューブエンジニア
329税込362
1個
当日出荷
ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。
用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。材質シリコン寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
フィルターホルダー HAKKO(白光)フィルターホルダーHAKKO(白光)
779税込857
1個
当日出荷
はんだ吸取器 HAKKO(白光)はんだ吸取器HAKKO(白光)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180消費電力70W(24V)質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃
吸取器・リワーク