354件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズルHAKKO(白光)(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合DS01P用
ダイヤフラム(SD-20用) エンジニアダイヤフラム(SD-20用)エンジニア(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
49,980税込54,978
1個
当日出荷
鉛フリーのはんだ除去に最適モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能)セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
リワークステーション HAKKO(白光)リワークステーションHAKKO(白光)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
3ポートリワークステーション種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
替えグリス goot(太洋電機産業)替えグリスgoot(太洋電機産業)
499税込549
1個
3日以内出荷
綿棒などで簡単に塗布できます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6861RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタカートリッジセット デンオン機器フィルタカートリッジセットデンオン機器
1,988税込2,187
1セット(5個)
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
クリーニングドリル HAKKO(白光)クリーニングドリルHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
クリーニングピンでノズルの目詰まりが解消できなかったときに。
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
後ろホルダー HAKKO(白光)後ろホルダーHAKKO(白光)
229税込252
1個
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301
ノズルレンチ HAKKO(白光)ノズルレンチHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
メインフィルター L HAKKO(白光)メインフィルター LHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
適合品番HAKKO FA-431
ヒーター 24V-140W HAKKO(白光)ヒーター 24V-140WHAKKO(白光)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合機種FR-4101
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
39,980税込43,978
1台
当日出荷
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミックセット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロス電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
ピンバイス goot(太洋電機産業)ピンバイスgoot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリーニングドリル ピンバイス本体です。
トラスコ品番112-6835適合機種はんだ除去シリーズ
ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター ホーザンソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルターホーザン(1件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷
ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター
ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ ホーザンソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジホーザン
399税込439
1個
当日出荷
ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ
パイプセッター(F)(SD-20用) エンジニアパイプセッター(F)(SD-20用)エンジニア
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用トラスコ品番849-8600
先細スリムチップ (SD-20用) エンジニア先細スリムチップ (SD-20用)エンジニア
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
適合SD-20
ヒーターホルダー(SD-20用) エンジニアヒーターホルダー(SD-20用)エンジニア
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8598質量(g)10
ソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用) エンジニアソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用)エンジニア
369税込406
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用トラスコ品番849-8607
ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) エンジニアソルダークリーナー用チップ (SD-20用)エンジニア(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
はんだ吸取器 はくでんはんだ吸取器はくでん
719税込791
1個
欠品中
はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)
589税込648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
回すことで簡単に取り付け取り外しができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターASSY デンオン機器ヒーターASSYデンオン機器
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース メトカルMetcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピースメトカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷
付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
ノズル SS型 HAKKO(白光)ノズル SS型HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)15
ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃消費電力(W)80、こて部:70W(24V)全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード質量(kg)ステーション部:3.4質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)出力AC24V電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225真空発生方式エジェクター方式こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)20圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)はんだ吸取器goot(太洋電機産業)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
温度設定範囲(℃)250~450電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式
ノズル TSOL 18mmX10mm HAKKO(白光)ノズル TSOL 18mmX10mmHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7393
DS-510/520交換用ノズル SURE(石崎電機製作所)DS-510/520交換用ノズルSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
SOPアタッチメント ホーザンSOPアタッチメントホーザン
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
リード長20mmまでのSOPを約30~60秒で除去できます。少し押し当てる感じでご使用ください。厚さ0.6mmですので、リード列の幅20mm以下のSOPでもサイズに合わせてカットしてご使用ください。
セット内容ビット:6個、スプリング:1個
シートバルブ(SD-20用) エンジニアシートバルブ(SD-20用)エンジニア(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8602
クリーニングピン goot(太洋電機産業)クリーニングピンgoot(太洋電機産業)
339税込373
1個
翌々日出荷
TP-30に収納可能で紛失の心配がありません。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6865RoHS指令(10物質対応)対応
交換吸引ポンプ goot(太洋電機産業)交換吸引ポンプgoot(太洋電機産業)
669税込736
1個
3日以内出荷
簡単に取り付けることができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6863RoHS指令(10物質対応)対応
強力型半田吸取機 エスコ強力型半田吸取機エスコ
105,400税込115,940
1セット
翌日出荷
140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時)質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時)タイプガン出力(W)AC24V電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)190コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプリーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)330~450アズワン品番65-2114-49プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)15到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
長円型ノズルポジショニング治具 HAKKO(白光)長円型ノズルポジショニング治具HAKKO(白光)
499税込549
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
AC100V/700Wホットエアー エスコAC100V/700Wホットエアーエスコ
75,300税込82,830
1個
翌日出荷
仕様プリセット連動機能搭載サイズ160(W)×220(D)×145(H)mm出力AC30V電源AC100V(50/60Hz)消費電力700W風量5/115L/min.設定温度(℃)50/600℃プラグ2極接地
ノズル ホーザンノズルホーザン
559税込615
1個
3日以内出荷
適合機種H-959
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
フィルターケース 丸型ノズル用 HAKKO(白光)フィルターケース 丸型ノズル用HAKKO(白光)
799税込879
1個
当日出荷
適合品番HAKKO FA-431
吸取器・リワーク