355件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロホットエアーこて部 FR-8501 HAKKO(白光)マイクロホットエアーこて部 FR-8501HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様適用こて先:NA01シリーズ、適用こて台:FH225-816対応機種FR-850
ウィック受け HAKKO(白光)ウィック受けHAKKO(白光)
479税込527
1個
5日以内出荷
FT630-81の交換部品
部品名称交換:ウィック受け
カッター HAKKO(白光)カッターHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
FT630-81の交換部品
部品名称交換:カッター
フロントカバー HAKKO(白光)フロントカバーHAKKO(白光)
479税込527
1個
5日以内出荷
FT630-81の交換部品
部品名称交換:フロントカバー
ハンダ吸取り線 ワンステップ DESCOハンダ吸取り線 ワンステップDESCO
17,980税込19,778
1袋(25個)
3日以内出荷
プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
仕様鉛フリーはんだ対応
ハンダ吸い取り線用ディスペンサー ガンタイプ DESCOハンダ吸い取り線用ディスペンサー ガンタイプDESCO
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ディスペンサーのみです、ハンダ吸い取り線は付属していません。ハンダ吸い取り線の送り出し、位置決め、切断が片手で簡単にできます。WickGunディスペンサーを使用することで無駄なく使用でき、汚れも防ぎます。
用途ハンダの吸取りに。仕様カセット式トラスコ品番544-3359質量(g)13
ハンダ吸い取り線 カセット式 DESCOハンダ吸い取り線 カセット式DESCO
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。
用途ハンダの吸取りに。仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式長さ(m)4.57
コテホルダー SP-200 メトカルコテホルダー SP-200メトカル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SP-200交換用コテホルダーです。人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。トラスコ品番383-4169質量(g)122コード長さ(m)1.22
CVシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカルCVシリーズ ソルダリング リワークシステムメトカル
169,800税込186,780
1セット
7日以内出荷
金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード幅(mm)121電源(V)100-240VAC/50-60Hz
CVシリーズ チップカートリッジ メトカルCVシリーズ チップカートリッジメトカル
7,298税込8,028
1本
7日以内出荷
CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途消耗品の交換に。質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
CVシリーズ CVC・SMCハンドピース メトカルCVシリーズ CVC・SMCハンドピースメトカル
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途保守用に。付属品耐熱パッド適合コテ:CVC/SMCシリーズトラスコ品番162-5773適合機種CV-5200/CV-500シリーズ質量(g)200コード長さ(cm)183RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフラム デンオン機器ダイヤフラムデンオン機器
679税込747
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
シートバルブ デンオン機器シートバルブデンオン機器
349税込384
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
ガスケット デンオン機器ガスケットデンオン機器
349税込384
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
パイプセッター(F) デンオン機器パイプセッター(F)デンオン機器
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
ヒーターASSY デンオン機器ヒーターASSYデンオン機器
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
はんだ除去器 デンオン機器はんだ除去器デンオン機器
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。 強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。 低騒音・低振動です。 ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。
質量(g)420消費電力(W)120最高温度(℃)ホットエアー吐出:400ヒーター(W)100、セラミック最大真空到達度 (kPa)-86設定温度(℃)350~500(連続可変)制御方法フィードバックゼロクロス方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)モーター出力(W)12最高圧到達時間0.1秒排気量(0PEN)(L/min)15ポンプダイヤフラム方式
純銅製ハンダ吸い取りシート tantore純銅製ハンダ吸い取りシートtantore
11,980税込13,178
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
半導体部品に余ったハンダを吸い取るための純銅製シートです。
材質
交換ノズル(EA323MA-2用) エスコ交換ノズル(EA323MA-2用)エスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷から8日以内出荷
交換ノズル(EA323MA-2用) エスコ交換ノズル(EA323MA-2用)エスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
仕様●ノズル先端サイズ:内径(ΦA):0.8mm外径(ΦB):2.5mmアズワン品番65-2114-51
半田吸取器(超強力型) エスコ半田吸取器(超強力型)エスコ
150,600税込165,660
1台
翌日出荷
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書 真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能 クイックチェンジ機構のこて部採用 独自の機能で吸取り作業効率向上 トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2mアズワン品番65-2114-50
サービスステーション goot(太洋電機産業)サービスステーションgoot(太洋電機産業)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
トラスコ品番213-7158幅(mm)405質量(kg)8.4高さ(mm)235奥行(mm)240電源(V)100消費電力(W)670
ハンダ吸取り線 ワンステップ DESCOハンダ吸取り線 ワンステップDESCO
13,980税込15,378
1巻(25個)
当日出荷
プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。 基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。 良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。 きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。 基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
長さ(m)1.5
ハンダ吸取器用交換部品 ノズル ホーザンハンダ吸取器用交換部品 ノズルホーザン
729税込802
1個
3日以内出荷
寸法D(mm)Φ5寸法C(mm)Φ20.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
トラスコ品番207-2719質量(g)67アズワン品番64-5106-17RoHS指令(10物質対応)対応
直径1.3/直径3.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用) エスコ直径1.3/直径3.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径1.3mm 外径(直径B):直径3mm
直径0.8/直径2.5mm交換ノズル(EA323MB-1,2用) エスコ直径0.8/直径2.5mm交換ノズル(EA323MB-1,2用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径0.8mm 外径(直径B):直径2.5mm
直径0.8/直径2.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用) エスコ直径0.8/直径2.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径0.8mm 外径(直径B):直径2mm
直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):3.0mm 外径(直径B):4.8mm
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.6mm\先端長:11mm
直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.1mm\先端長:11mm
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm
直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):3.0mm
直径1.0/直径2.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.5mm
直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):4.0mm 外径(直径B):5.8mm
直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.3mm
直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.3mm
直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.0mm
吸取器・リワーク