カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • はんだ関連・静電気対策用品
        • はんだ用品
          • 吸取器・リワーク
            • はんだ吸取器(16)
            • はんだ吸取線(7)
            • 吸取器・リワークその他関連用品(108)

吸取器・リワーク :「八光」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リワークステーション HAKKO(白光)リワークステーションHAKKO(白光)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
3ポートリワークステーション種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
マイクロホットエアー HAKKO(白光)マイクロホットエアーHAKKO(白光)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
熱容量が大きい基板の微細部品に効果的なマイクロホットエアーレンジの広い設定温度と細やかな風量調節が可能6種類のノズル形状で様々な作業に対応
仕様ノズルアース間電位差:<2mV電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
ノズル HAKKO(白光)ノズルHAKKO(白光)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様適用こて部:FR-8501、適用本体(ステーション):FR-850
USBケーブル HAKKO(白光)USBケーブルHAKKO(白光)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1対応機種FR-850
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
対応機種FR-850
マイクロホットエアーこて部 FR-8501 HAKKO(白光)マイクロホットエアーこて部 FR-8501HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様適用こて先:NA01シリーズ、適用こて台:FH225-816対応機種FR-850
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ないフラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
WICKカッター HAKKO(白光)WICKカッターHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
長さ(mm)カット:2.5~30幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8質量(g)280外形寸法(mm)100×61×92定格DC24V 170mA定格電圧(V)ACアダプター:DC24
ウィック受け HAKKO(白光)ウィック受けHAKKO(白光)
479税込527
1個
5日以内出荷
FT630-81の交換部品
部品名称交換:ウィック受け
カッター HAKKO(白光)カッターHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
FT630-81の交換部品
部品名称交換:カッター
フロントカバー HAKKO(白光)フロントカバーHAKKO(白光)
479税込527
1個
5日以内出荷
FT630-81の交換部品
部品名称交換:フロントカバー
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
309税込340
1個
当日出荷
手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。 熱伝導がよく、低ワットのはんだごてでも使用可能。 フラックスを浸透させていないアンフラックスタイプです。 修正箇所にお手持ちの電子部品用フラックスを塗布してご使用ください。
用途スルーホールや、ブリッジのはんだ除去に全長(m)1.5タイプノンフラックス
ヒーター HAKKO(白光)ヒーターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
長円型ノズルポジショニング治具 HAKKO(白光)長円型ノズルポジショニング治具HAKKO(白光)
499税込549
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
ノズルクイックチェンジャー HAKKO(白光)ノズルクイックチェンジャーHAKKO(白光)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-410HAKKO(白光)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
はんだ吸取器 FR-400 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-400HAKKO(白光)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
109,800税込120,780
1台
予約販売
パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
ドリル 10本入り HAKKO(白光)ドリル 10本入りHAKKO(白光)
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
ドリルホルダー HAKKO(白光)ドリルホルダーHAKKO(白光)
759税込835
1本
5日以内出荷
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
クリーニングドリル HAKKO(白光)クリーニングドリルHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
クリーニングピンでノズルの目詰まりが解消できなかったときに。
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
ゴム足 4個入り HAKKO(白光)ゴム足 4個入りHAKKO(白光)
659税込725
1セット
16日以内出荷
FR-810B・FR-811用ゴム足
対応製品HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
耐熱テープ 100枚入り HAKKO(白光)耐熱テープ 100枚入りHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1セット
17日以内出荷
HAKKO FR-811用耐熱テープ
対応製品HAKKO FR-811
USBケーブル HAKKO(白光)USBケーブルHAKKO(白光)
1,198税込1,318
1本
16日以内出荷
対応製品HAKKO FR-811ケーブル長(m)1
熱電対 コネクター付き HAKKO(白光)熱電対 コネクター付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
HAKKO FR-811用熱電対
対応製品HAKKO FR-811
プレフィルター HAKKO(白光)プレフィルターHAKKO(白光)
599税込659
1個
当日出荷
FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
はんだ吸取器交換パーツ HAKKO(白光)はんだ吸取器交換パーツHAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途FR301用 交換オプション
リモコン HAKKO(白光)リモコンHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
適合品番HAKKO FA-431
ツールボックス HAKKO(白光)ツールボックスHAKKO(白光)
5,598税込6,158
1セット
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
後ろホルダー HAKKO(白光)後ろホルダーHAKKO(白光)
229税込252
1個
予約販売
適合品番HAKKO FR-301
フィルターパイプ HAKKO(白光)フィルターパイプHAKKO(白光)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)
1個
取扱い終了
適合品番HAKKO FR-301
フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)フィルターパイプ組品HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
フィルターケース 丸型ノズル用 HAKKO(白光)フィルターケース 丸型ノズル用HAKKO(白光)
799税込879
1個
当日出荷
適合品番HAKKO FA-431
ドリル ノズル0.6MM HAKKO(白光)ドリル ノズル0.6MMHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1セット(10本)
4日以内出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ドリルホルダー ノズル0.6MM HAKKO(白光)ドリルホルダー ノズル0.6MMHAKKO(白光)
799税込879
1本
4日以内出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
八光特集
おすすめ人気ランキング
吸取器・リワーク