はんだこてテスター :「100V用プラグ」の検索結果
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mV
アズワン品番65-2166-80-20
校正証明書一般校正
1台
¥123,000
税込¥135,300
21日以内出荷
『はんだ用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- こて先温度計
- はんだこてテスター
- はんだ用測定器アクセサリ
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。