絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • サンハヤト(24)
  • HAKKO(白光)(4)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • NTG(日本炭酸瓦斯)(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • マキタ(1)
  • アトム(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • メトカル(1)
  • 化研テック(1)
  • 野田スクリーン(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セフティークールチェック ホーザン

    セフティークールチェック

    ホーザン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(190mL)ほか
    当日出荷
    電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
    用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)種別冷却剤使用ガスHFC134a(100%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティーダスター ホーザン

    セフティーダスター

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
    用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)使用ガスHFC134a(100%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスター(ノンフロン) ホーザン

    エアダスター(ノンフロン)

    ホーザン(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(350mL)
    当日出荷
    完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
    用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
  • オーバーホールクリーナー ホーザン

    オーバーホールクリーナー

    ホーザン(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(500mL)
    当日出荷
    油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。 ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。 コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。 逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。 可燃性 有機溶剤中毒予防規則対象外
    用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)トラスコ品番370-8551質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フラックスリムーバー ホーザン

    フラックスリムーバー

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(400mL)
    当日出荷
    人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
    トラスコ品番359-9469無色透明質量(g)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フラックスクリーナー ホーザン

    フラックスクリーナー

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(480mL)
    当日出荷
    ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
    用途プリント基板上のフラックス洗浄に。仕様有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止クリーナー ホーザン

    帯電防止クリーナー

    ホーザン
    899税込989
    1缶(220mL)
    当日出荷
    帯電しやすい個所の清掃に。 OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。 プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
    トラスコ品番370-8543種別可燃性容量(mL)220危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックスリムーバー ホーザン

    フラックスリムーバー

    ホーザン(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
    付属品ペン先×1本付仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性無色透明容量(mL)15質量(g)26外形寸法(mm)Φ19×143危険等級アズワン品番64-5106-71危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ペンタイプで塗りやすいフラックス ペン容器に入ったフラックス。 小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。 硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を 押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。 持ち運びにも便利です。
    付属品ペン先×1本付仕様鉛入り:可、鉛フリー:可容量(mL)15外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • コンタクトスプレー ホーザン

    コンタクトスプレー

    ホーザン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(220mL)
    当日出荷
    サビなどで固定したボルト・ナットをゆるめる際に浸透性潤滑剤としてもご利用いただけます。可燃性
    付属品エクステンションノズル(内径0.64mmΦ1本/長さ115mm)トラスコ品番370-8560質量(g)140主成分合成イソパラフィン系炭化水素溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 急冷剤 ホーザン

    急冷剤

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤 ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに。
    付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-70危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスター ホーザン

    エアダスター

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。
    付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-69危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペン先 ホーザン

    ペン先

    ホーザン
    299税込329
    1組(5本)
    当日出荷
    適合機種H-722P-1、Z-293-Pアズワン品番64-5105-12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
基板・接点クリーナー