絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- ホーザン(13)
- HAKKO(白光)(4)
- goot(太洋電機産業)(3)
- NTG(日本炭酸瓦斯)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- サンワサプライ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- マキタ(1)
- アトム(1)
- メトカル(1)
- 野田スクリーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

ハヤコートMARK2スプレータイプ
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(222g)当日出荷臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エルピーキューレイ
サンハヤト(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(480mL)当日出荷電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物
接点復活剤
サンハヤト(34件のレビュー)¥699税込¥7691個(15mL)当日出荷化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
フラックスクリーナー
サンハヤト(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ニューリレークリーナー
サンハヤト(41件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(200mL)当日出荷リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級Ⅱアズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンタクトグリース
サンハヤト(50件のレビュー)¥439税込¥4831本(10mL)当日出荷スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑トラスコ品番816-3058種別チューブ入り容量(mL)10タイプシリコーン系主成分ポリジメチルシロキサン外観乳白色グリース状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フラックスクリーナー
サンハヤト(10件のレビュー)¥719税込¥7911個(15mL)当日出荷フラックス残渣の強力洗浄剤です。 洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
接点ブライト
サンハヤト(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(50mL)当日出荷電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水pH7~9比重1.01危険物の類別非危険物
化学製品ハヤブライト(強力型)
サンハヤト(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。種類その他危険物の類別非危険物
化学製品ハヤコートMk2 EF
サンハヤト(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。種類その他主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013誘電率3.4誘電正接0.035(1MHz)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
防錆シールド ドライタイプ
サンハヤト(4件のレビュー)¥659税込¥7251個(15mL)3日以内出荷接点に使用可能なドライタイプの防錆処理剤です。 優れた防錆性で、金属表面を酸化・硫化から守ります。 ベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合がありません。 接触抵抗に悪影響を与えず、電気接点や電子部品に使用できます。用途接点や電子部品などの金属表面の酸化・硫化防止に。主成分防錆添加剤外観薄黄色透明液体危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
化学製品インペイブラック
サンハヤト(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(100g×3個組)ほか当日出荷から10日以内出荷2液タイプのエポキシ系ポッティング剤です。 絶縁、耐熱、耐水性に優れています。 ケイ砂入りなので硬化後は剥離、破壊、切断が困難なほど固くなります。用途アッセンブリーした基板の部品や部品名の目隠しに 基板の設計パターンの目隠しに種類その他危険等級Ⅲ危険物の性状非水溶性
グリースクリーナー
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電子機器・機械部品のグリースやオイルによる汚れを強力に落とす、炭化水素系のスプレータイプ速乾性洗浄剤です。 複数の炭化水素溶剤を特殊配合することにより、優れた洗浄力を実現し、グリースやオイルなどのしつこい汚れを手早く溶解除去できます。シリコーン系に対しても優れた洗浄力を有します。 塩素系や芳香族溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に非該当ですので、安心して使用できます。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 樹脂に対する影響が極めて小さく、ほとんどの部品を侵しません。用途グリースやオイル汚れをサッときれいに落とす。トラスコ品番835-4201質量(g)265主成分炭化水素外観無色透明危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量230mL危険物の性状非水溶性
ハヤコートリムーバー
サンハヤト¥3,098税込¥3,4081本(1kg)当日出荷すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。用途コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。仕様可燃性・火気厳禁形状液体色無色透明主成分第4類アルコール類引火点(℃)14危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
廃液処理剤(HX-3)
サンハヤト¥539税込¥5931個10日以内出荷エッチング液の廃液処理剤 エッチング液(H-200A、H-1000A)に付属している廃液処理用A剤とB剤のセットです。1セットで200mlの廃液処理を行うことができます。処理用のポリ袋は付属していません。別途ご用意ください。寸法(mm)170×110×12(包装を含む、約)質量(g)130(包装を含む、約)本体質量(g)128(包装を除く)危険物の類別非危険物
接点復活剤付きめんぼう(30本入)
サンハヤト¥2,198税込¥2,4181ケース3日以内出荷接点の復活と防錆・潤滑がこの綿棒1本でOK 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化/硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。用途電子機器のメンテナンス ご家庭の電子機器の接触不良 電子機器用スライド式接点、ソケット、コネクタの通電機能の回復主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体梱包内容1本ずつ個別包装危険物の類別非危険物入数1ケース(30本入り)
ニューリレークリーナー
サンハヤト¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷効果の高い接点洗浄剤 リレー接点の機能回復や実装基板、ボリュームやコネクタなどの洗浄に最適です。ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的なにおいがありません。有機溶剤中毒予防規則 PRTR法に非該当で、塩素系やフロン系の溶剤も使用していません。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、通電機能を回復します。 刺激臭がなく、ほとんどの樹脂を侵しません。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。ガスの種類噴射ガス:LPG主成分アルコール外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニューポリコールキング 8ml 極細ハケ付き容器タイプ
サンハヤト¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷電気接点の通電機能回復や摩耗低減に使用する防錆潤滑剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。容量NET:15ml外形(mm)直径Φ16.5、高さ92主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリ飛ばし用可燃性ブロー
サンハヤト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。 地球温暖化係数1のノンフロンタイプです。トラスコ品番468-9453質量(g)228主成分DME、CO2危険物の類別非危険物
接点復活剤付きめんぼう(150本入)
サンハヤト¥5,798税込¥6,3781ケース3日以内出荷接点復活と防錆・潤滑がこの綿棒1本でOK 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化/硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。用途電子機器のメンテナンス ご家庭の電子機器の接触不良 電子機器用スライド式接点、ソケット、コネクタの通電機能の回復主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体梱包内容1本ずつ個別包装危険物の類別非危険物入数1ケース(150本入り)RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501)
サンハヤト¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷化学的に安定した合成油ベースの非シリコーン系接点グリース 液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。化学的に安定した合成油ベースなので、ほとんどの素材を侵さず、非シリコーン系なので低分子シロキサンによる接点障害の心配も全くありません。寸法(mm)Φ110×170(包装を含む、約)質量(g)500(595ml)、660(包装を含む)危険物の類別非危険物
ニューリレークリーナー 50ml
サンハヤト¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷電気接点に付着したカーボンや汚れなどに使用する接点洗浄剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、通電機能を回復させる洗浄性に優れた速乾性の接点洗浄剤です。刺激臭がなく、ほとんどの樹脂を侵しません。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。容量NET:50ml(30g)ガスの種類噴射ガス:LPG主成分アルコール外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
KS8用 交換用活性炭
サンハヤト¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷設置型小型スクラバー KS-8用の交換用活性炭です。型番FT-KS81対応商品KS-8寿命活性炭フィルター:1000時間(ファン稼働時間)危険物の類別非危険物入数1個