絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- HAKKO(白光)(1,099)
- goot(太洋電機産業)(335)
- ホーザン(292)
- DESCO(227)
- エスコ(226)
- RS PRO(136)
- audio-technica(100)
- メトカル(86)
- ENGINEER(エンジニア)(79)
- ベッセル(77)
- コガネイ(74)
- SCS(67)
- TRUSCO(55)
- 中島銅工(53)
- SURE(石崎電機製作所)(42)
- 喜多製作所(38)
- アズワン(37)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハヤコートMARK2スプレータイプ
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(222g)当日出荷臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エルピーキューレイ
サンハヤト(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(480mL)当日出荷電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物
接点復活剤
サンハヤト(34件のレビュー)¥699税込¥7691個(15mL)当日出荷化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
フラックスクリーナー
サンハヤト(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
固まる放熱用シリコン
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(9mL)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
ニューリレークリーナー
サンハヤト(41件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(200mL)当日出荷リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級Ⅱアズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンタクトグリース
サンハヤト(50件のレビュー)¥439税込¥4831本(10mL)当日出荷スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑トラスコ品番816-3058種別チューブ入り容量(mL)10タイプシリコーン系主成分ポリジメチルシロキサン外観乳白色グリース状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ソルダーレジスト補修剤
サンハヤト(11件のレビュー)¥649税込¥7141本(15mL)当日出荷から3日以内出荷実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
エッチング液
サンハヤト(19件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷自作基板のエッチングが簡単にできます。用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
フラックスクリーナー
サンハヤト(10件のレビュー)¥719税込¥7911個(15mL)当日出荷フラックス残渣の強力洗浄剤です。 洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
無洗浄タイプフラックス
サンハヤト(5件のレビュー)¥629税込¥6921個(15mL)当日出荷無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
はんだシュッ太郎NEO
サンハヤト(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
基板専用クリーンブラシ
サンハヤト(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!仕様2行植トラスコ品番816-3415毛丈(mm)14毛材天然馬毛材質(柄部)竹毛幅(mm)35サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)
接点ブライト
サンハヤト(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(50mL)当日出荷電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水pH7~9比重1.01危険物の類別非危険物
鉛フリーはんだ用フラックス
サンハヤト(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1個(15mL)ほか当日出荷低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
デジタル静電気探知機
サンハヤト(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
ソルダーウィック(はんだ吸取線)
サンハヤト(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
表面実装部品取り外しキット
サンハヤト(8件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1セット当日出荷表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。用途表面実装パーツの取外しに。
化学製品ハヤブライト(強力型)
サンハヤト(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。種類その他危険物の類別非危険物
化学製品ハヤコートMk2 EF
サンハヤト(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。種類その他主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013誘電率3.4誘電正接0.035(1MHz)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
粘土タイプ放熱用シリコーン
サンハヤト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤコートリムーバー
サンハヤト(1件のレビュー)¥659税込¥7251個(15mL)3日以内出荷ハヤコート専用塗膜除去剤です。 すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。 部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。用途ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量15mL危険物の性状水溶性
化学製品インペイブラック
サンハヤト(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(100g×3個組)ほか当日出荷から10日以内出荷2液タイプのエポキシ系ポッティング剤です。 絶縁、耐熱、耐水性に優れています。 ケイ砂入りなので硬化後は剥離、破壊、切断が困難なほど固くなります。用途アッセンブリーした基板の部品や部品名の目隠しに 基板の設計パターンの目隠しに種類その他危険等級Ⅲ危険物の性状非水溶性
はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。 先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。 熱効率もUP。 簡易的なハンダ付けもOK。
防錆シールド ドライタイプ
サンハヤト(4件のレビュー)¥659税込¥7251個(15mL)3日以内出荷接点に使用可能なドライタイプの防錆処理剤です。 優れた防錆性で、金属表面を酸化・硫化から守ります。 ベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合がありません。 接触抵抗に悪影響を与えず、電気接点や電子部品に使用できます。用途接点や電子部品などの金属表面の酸化・硫化防止に。主成分防錆添加剤外観薄黄色透明液体危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
グリースクリーナー
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電子機器・機械部品のグリースやオイルによる汚れを強力に落とす、炭化水素系のスプレータイプ速乾性洗浄剤です。 複数の炭化水素溶剤を特殊配合することにより、優れた洗浄力を実現し、グリースやオイルなどのしつこい汚れを手早く溶解除去できます。シリコーン系に対しても優れた洗浄力を有します。 塩素系や芳香族溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に非該当ですので、安心して使用できます。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 樹脂に対する影響が極めて小さく、ほとんどの部品を侵しません。用途グリースやオイル汚れをサッときれいに落とす。トラスコ品番835-4201質量(g)265主成分炭化水素外観無色透明危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量230mL危険物の性状非水溶性
PLCC 引抜治具
サンハヤト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
IC引抜治具
サンハヤト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52)
サンハヤト¥5,698税込¥6,2681個当日出荷正確に位置合わせができ、きれいにハンダ付けできる表面実装部品取り付けキット 表面実装部品取り付けキットの鉛フリータイプです。従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。QFP ICでもチップ抵抗でも、特殊な工具不要で簡単に実装できます。遅硬化型接着剤の効果でゆっくり正確に位置決めできます。このキット1つで100ピンのQFP ICが50個以上取り付けられます(参考使用例です)。※使用期限があります。また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。セット内容特殊クリームハンダ:SMX-B05A×1、遅硬化型接着剤:SMX-G02×1、交換ノズル:SMX-HN5×2、ソルダーウィック:SW #2×1材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219融点(℃)SMX-Bシリーズはんだ:217~219
ハヤコートリムーバー
サンハヤト¥3,098税込¥3,4081本(1kg)当日出荷すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。用途コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。仕様可燃性・火気厳禁形状液体色無色透明主成分第4類アルコール類引火点(℃)14危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用)
サンハヤト¥1,798税込¥1,9781個欠品中はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。寸法(mm)158×20×20質量(g)40対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
帯電防止グリース
サンハヤト¥1,598~税込¥1,758~1個(20g)ほか当日出荷化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。成分合成油、カーボンブラック、添加剤使用方法(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 (2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 (3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。比重0.88引火点(℃)215滴点(℃)260以上外観黒色グリース状混和ちょう度254有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物
廃液処理剤(HX-3)
サンハヤト¥539税込¥5931個10日以内出荷エッチング液の廃液処理剤 エッチング液(H-200A、H-1000A)に付属している廃液処理用A剤とB剤のセットです。1セットで200mlの廃液処理を行うことができます。処理用のポリ袋は付属していません。別途ご用意ください。寸法(mm)170×110×12(包装を含む、約)質量(g)130(包装を含む、約)本体質量(g)128(包装を除く)危険物の類別非危険物
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品