基板・接点クリーナー :「冷却 スプレー 工業用」の検索結果
ケミカル用品とは、さまざまな用途で用いられる薬品。ホコリの除去に使用するエアダスター、フラックス除去に使用するフラックスリムーバーなどがあります。一部の製品では、素材として可燃性の液体や気体を使用しているため、火気のある場所や締め切った場所での使用は禁忌です。洗浄用に使われるものでは、ガスを用いて噴霧するものや、液体状のもの、シート状のものがあります。錆や汚れで接触不良を起こした接点をクリーニングする接点復活剤もケミカルの一種です。
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性
成分LPG
トラスコ品番327-5272
引火点(℃)-81.0
臭気弱いエーテル臭
発火点(℃)+405
アズワン品番1-9261-01
冷却能力(℃)-40
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。
不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)
種別冷却剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。
スマートな2ピース缶を採用しました。
静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kg
トラスコ品番388-0222
主成分HFC-134a 100%
オゾン破壊系数0(ODP)
危険物の類別非危険物
地球温暖化係数(GWP)1300
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤
ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です。
扱いやすいトリガーノズルを採用。電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに。
付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)
容量(g)440(370mL)
ガスの種類特定不活性
使用ガスHFO-1234ze(100%)
アズワン品番64-5106-70
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
圧入部品の脱着や、温度センサー、回路基板などの電気部品のチェックに使用できる冷却スプレー。ボールベアリング、シャフト、ブッシュなどを非常に狭いスペースに挿入したり、接着剤の除去、温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障箇所を特定するのに役立ちます。可燃性溶剤を含みません。ボールベアリング、シャフト、ブッシングなどの圧入パーツの脱着 。固着したねじの緩和 。熱的過負荷によって引き起こされる電気部品の障害の特定・回復 。温度センサーの機能チェック 。また高温の部品の冷却や、顕微鏡分析用の組織サンプルにも使用可能
用途コールドスプレー
使用方法施工箇所に数秒間均等にスプレーしてください。冷却(凍結)効果は噴霧時間に準じます。スプレーから噴射される液体、またはスプレー直後の施工箇所に触れると凍結する危険があります。人体に向けてスプレーしないでください。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。