絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • ベッセル(12)
  • DESCO(7)
  • シシド静電気(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • ブロードウォッチ(4)
  • コガネイ(3)
  • アズワン(2)
  • カスガ(KASUGA)(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • アキレス(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • ホーザン(1)
  • LINKMAN(1)
  • SK11(1)
  • グリーンテクノ(1)
  • IDEC AUTO-ID(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
高性能イオンブロワ ミドリ安全高性能イオンブロワミドリ安全
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
リアカバーを取り外しできるため、簡単にメンテナンスができます。放電針をワンタッチで清掃できます。耐久性に優れたステンレスボディーです。出力異常になった場合に、高圧出力を停止し、ランプで表示します。リアカバーの開閉を感知し、自動で電源をオフにする安全設計です。
用途精密部品組み立て作業などに対する、静電気対策として電源(V)AC100イオンバランス±5Vオゾン発生量0.02ppm以下奥行(mm)100使用温度範囲0~40℃使用湿度範囲10~85%RH(結露氷結のないこと)騒音レベル(dB(A))61以下(風量最大測定距離600mm)

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

卓上型