絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- DESCO(238)
- RS PRO(137)
- ホーザン(119)
- audio-technica(100)
- ベッセル(75)
- SCS(65)
- コガネイ(49)
- エスコ(44)
- TRUSCO(41)
- アズワン(35)
- HAKKO(白光)(29)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(27)
- アズピュア(アズワン)(27)
- シシド静電気(21)
- スタック・アンド・オプティーク(20)
- アキレス(16)
- ENGINEER(エンジニア)(12)
- カスガ(KASUGA)(12)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

絶縁抵抗計 テラオームメーター
ミドリ安全¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷測定範囲が広いです。電極とケーブルはノイズの影響を受けにくいシールド構造を採用しました。ACアダプタとDC内蔵バッテリーの2WAY電源です。持ち運びやすい、見やすいアジャスタブルスタンドです。用途静電気対策アイテムの表面抵抗測定・漏洩抵抗測定に。仕様試験電圧(手動切替)106Ω以下:DC10V±2%、105~101212Ω、DC100V±2%、バッテリー:12時間充電で連続6時間測定(目安)、使用環境:温度0~40℃、湿度70%RH以下、電極径:63.5mm(測定部)、測定精度 ±2.5%(温度20℃、湿度40%RH以下)セット内容専用プローブ×2個、導電性ゴムパッド×2個、ケーブル2m×3本、ACアダプタ、キャリングケース幅(mm)210測定範囲104~1012Ω高さ(mm)90奥行(mm)200電源AC100V(50/60Hz)5W以下寸法(Φmm)電極径:63.5(測定部)本体質量(kg)3以下、電極、2.5(SUS304)×2個表示部LCD(バックライト付き)連続使用時間(時間)バッテリー 12時間充電;6測定(目安)測定精度(%)±2.5(温度20℃、湿度40%RH以下)使用環境温度(℃)0~40アズワン品番64-5039-42使用環境湿度(%)70RH以下
静電気対策シート エレパスMLPシート2
ミドリ安全¥149,800税込¥164,7801巻翌々日出荷耐動荷重タイプ(内部に導電性グラスファイバーを積層)構造により優れた耐久性を示します。溶接工法により、継ぎ目が平滑な塵埃の溜まりにくい床面に仕上がります。改修時の施工性に優れています。改正RoHS指令(RoHS2)に対応です。用途半導体工場、電子部品の組立工場、計算センター、通信機室、クリーンルーム、手術室、無菌室、船舶無線室等に。幅(mm)910厚さ(mm)2材質/仕上導電性塩ビシート(グラスファイバー入)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応特性1.0×105≦R≦1.0×108Ω 体積電気抵抗(JISA1454)