卓上型 :「除電器」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。放電電極針には
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
仕様●測定範囲:±0.01~1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。
アズワン品番65-6900-08
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。
アズワン品番65-6899-88
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
エアを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。イオンバランスの微調整が可能です。
仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。
アズワン品番65-6899-97
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していません
アズワン品番1-9909-23
1個
¥57,980
税込¥63,778
12日以内出荷
フラットノズル式により噴出エアが拡散せず的確に対象物のホコリと静電気の除去ができます。高電圧の電源部がノズル電極部分に内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高く、取り付け場所を選びません。コンパクト設計のため、装置内の狭い場所等、あらゆる場所に取り付け可能です。
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテ
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。