卓上型 :「交換用電極」の検索結果
白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー
寸法(mm)36×102×150
質量(g)198
電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)
使用範囲(mm)50~300
使用空気圧力(MPa)0.1~0.6
イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)
除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)
空気流量(L/min)180(0.3MPa時)
ホース外径(Φmm)6
オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)
アズワン品番4-5708-01
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
1個
¥60,900
税込¥66,990
翌々日出荷
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。