卓上型 :「低周波発生器」の検索結果
独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。
エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。
高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。
放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。
放電方式高周波ACコロナ放電式
仕様クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下)
付属品入力電源ケーブル(2.5m)
使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1
出力電圧AC約2000V
本体質量(g)78
空気使用量(L/min)最大50
使用流体清浄な空気
オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm)
使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきこと
アラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC)
イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時)
入力電源DC+24 V±10%
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。