卓上型 :「除電器」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムコ(SIMCO)エアロスタットminION2
エコ商品
コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)97×137×60 電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ 入力DC24V、250mA、6W スタンドステンレスメッキ 使用環境温度(℃)0~50 イオンバランス0±10V 騒音レベル(dB(A))52(max) コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力) 除電時間(秒)2秒以内 材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本 材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式(3枚)ほか
4,798 税込5,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります